INA EGB 3520 E50/Y GLIJLAGERBUS

Bus

Zie technische informatie

Referenties

INA:EGB3520-E50-Y
Rubix:03026491
Fabrikant:0702431580000
EAN:4012802760194
INA EGB 3520 E50/Y GLIJLAGERBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Buitendiameter39 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA EGB 3520 E50/Y GLIJLAGERBUS


Metaal/polymeer composiet glijbus, onderhoudsarm, ISO 3547, met stalen steun

Metal/polymeren composiet glijlager, onderhoudsarm, ISO 3547, met stalen achterkant

Sterke punten

Onderhoudsvrij metaal/polymeer E40, goede glijeigenschappen. Chemische reactiviteit van nul.

Toepassingen

Voor een soepele lagering.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht26,7 g
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter39 mm
Breedte20 mm
Serieegb..-e50
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 4,91 excl. BTW
/ stuk
€ 5,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen