Referenties
INA:EGB4540-E40-Y
Rubix:03190391
Fabrikant:0679354430000
EAN:4012802844672



Productdetails : INA EGB 4540 E40/Y GLIJLAGERBUS
Metaal/polymeer composiet glijbus, onderhoudsvrij, ISO 3547, met stalen steun
Metalen/polymeer composiet glijlager, onderhoudsvrij, ISO 3547, met stalen achterkant
Sterke punten
E50 met minder onderhoud in polyoxymethyleen, ongevoelig voor belastingen en schokbestendig.
Toepassingen
For smooth bearing.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 111,4 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 50 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Serie | egb..-e40 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,12 excl. BTW
/ stuk
€ 9,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen