Referenties
INA:EGB4550-E40-B-Y
Rubix:03191278
Fabrikant:0708631210000
EAN:4012802755633

Productdetails : INA EGB 4550 E40/B/Y GLIJLAGERBUS
Metal/polymeren composiet glijlager, onderhoudsvrij, ISO 3547, met bronzen achterkant
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 155,75 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 50 mm |
| Breedte | 50 mm |
| Serie | egb..-e40-b |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,30 excl. BTW
/ stuk
€ 28,19 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden