Referenties
INA:EGB5030-E40-B-Y
Rubix:03191281
Fabrikant:0708633340000
EAN:4012802755657

Productdetails : INA EGB 5030 E40/B/Y GLIJLAGERBUS
Metal/polymeren composiet glijlager, onderhoudsvrij, ISO 3547, met bronzen achterkant
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 101,2 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 55 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Serie | egb..-e40-b |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,82 excl. BTW
/ stuk
€ 30,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen