INA EGB 5060 E40/Y GLIJLAGERBUS

Bus

Zie technische informatie

Referenties

INA:EGB5060-E40-Y
Rubix:03190394
Fabrikant:0703704270000
EAN:4012802759938
INA EGB 5060 E40/Y GLIJLAGERBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Buitendiameter55 mm
Breedte60 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA EGB 5060 E40/Y GLIJLAGERBUS


Metaal/polymeer composiet glijbus, onderhoudsvrij, ISO 3547, met stalen steun
Metalen/polymeer composiet glijlager, onderhoudsvrij, ISO 3547, met stalen achterkant

Sterke punten

E50 met minder onderhoud in polyoxymethyleen, ongevoelig voor belastingen en schokbestendig.

Toepassingen

For smooth bearing.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht184,46 g
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter55 mm
Breedte60 mm
Serieegb..-e40
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 12,55 excl. BTW
/ stuk
€ 15,19 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden