Referenties
Vervangen ref.:EGB1520-E40-Z
INA:EGB1520-E40
Rubix:03118312
Fabrikant:0979561800000
EAN:4064328018389

Productdetails : INA EGB 1520 E40/Z GLIJLAGERBUS
Metalen/polymeer composiet glijbus, onderhoudsvrij, ISO 3547, met stalen achterwand
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 17 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Serie | egb..-e40 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,25 excl. BTW
/ stuk
€ 2,72 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden