Referenties
SKF:PSM 152115 A51
Rubix:03035145
Fabrikant:160587
EAN:7316571789187

Productdetails : SKF PSM 152115 A51 GLIJLAGERBUS SINTERBRONS
Gesinterde bus
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 15x21x15 mm |
| Logistiek gewicht | 17 g |
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 21 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Serie | psm |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,26 excl. BTW
/ stuk
€ 5,15 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
