SKF PCM 171920 E GLIJLAGERBUS

Bussen, taatsringen en strips

Zie technische informatie

Referenties

SKF:PCM 171920 E
Rubix:03065103
Fabrikant:165939
EAN:7316571854656
SKF PCM 171920 E GLIJLAGERBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter17 mm
Buitendiameter19 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF PCM 171920 E GLIJLAGERBUS


Glijlagerbus Glijlagers (incl. gewrichtslagers)
SKF PTFE composiet glijlagerbussen zonder kraag (cilindrisch) zijn geschikt voor oscillerende, roterende en lineaire bewegingen, en kunnen radiale belastingen opnemen. Ondanks hun dunne wand zijn ze geschikt voor hoge belastingen. Ze hebben ook een goede warmte afvoer, waardoor relatief hoge glijsnelheden mogelijk zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Logistieke afmetingen (D x B x H)20x19x19 mm
Logistiek gewicht8,4 g
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter19 mm
Breedte20 mm
Seriepcm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 2,87 excl. BTW
/ stuk
€ 3,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen