Referenties
SKF:PBM 304045 M1G1
Rubix:03035830
Fabrikant:159857
EAN:7316571774435

Productdetails : SKF PBM 304045 M1G1 GLIJLAGERBUS BRONS
Glijlagerbus Glijlagers (incl. gewrichtslagers)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 217 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Breedte | 45 mm |
| Serie | pbm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,80 excl. BTW
/ stuk
€ 69,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
