Referenties
SKF:PBM 607560 M1G1
Rubix:03035905
Fabrikant:160034
EAN:7316571774664

Productdetails : SKF PBM 607560 M1G1 GLIJLAGERBUS BRONS
Glijlagerbus Glijlagers (incl. gewrichtslagers)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 836 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 75 mm |
| Breedte | 60 mm |
| Serie | pbm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 176,38 excl. BTW
/ stuk
€ 213,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
