Referenties
SKF:PBMF 354535 M1G1
Rubix:03036085
Fabrikant:159876
EAN:7316571774930

Productdetails : SKF PBMF 354535 M1G1 GLIJLAGERBUS BRONS
Glijlagerbus Glijlagers (incl. gewrichtslagers)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 227 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 55 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Materiaal | brons |
| Serie | pbmf |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,92 excl. BTW
/ stuk
€ 61,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 93 dagen
