SKF PCM 161810 E GLIJLAGERBUS

Bussen, taatsringen en strips

Zie technische informatie

Referenties

SKF:PCM 161810 E
Rubix:03065093
EAN:7316571856490
SKF PCM 161810 E GLIJLAGERBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter16 mm
Buitendiameter18 mm
Breedte10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF PCM 161810 E GLIJLAGERBUS


Glijlagerbus Glijlagers (incl. gewrichtslagers)
SKF PTFE composiet glijlagerbussen zonder kraag (cilindrisch) zijn geschikt voor oscillerende, roterende en lineaire bewegingen, en kunnen radiale belastingen opnemen. Ondanks hun dunne wand zijn ze geschikt voor hoge belastingen. Ze hebben ook een goede warmte afvoer, waardoor relatief hoge glijsnelheden mogelijk zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Logistiek gewicht3,9 g
Binnendiameter16 mm
Buitendiameter18 mm
Breedte10 mm
Seriepcm
Aangepaste tariefcode84833080
€ 1,18 excl. BTW
/ stuk
€ 1,43 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden