Referenties
SKF:PCM 182025 M
Rubix:03065620
Fabrikant:125608
EAN:7316571496658

Productdetails : SKF PCM 182025 M GLIJLAGERBUS
SKF POM composiet rechte (cilindrische) bussen zijn geschikt voor oscillerende, roterende en lineaire bewegingen en kunnen radiale belastingen opvangen. Na de eerste vetvulling zijn ze geoptimaliseerd voor minimaal onderhoud onder zware bedrijfsomstandigheden. Zakken in het glijoppervlak dienen als vetreservoirs. Nasmering kan de levensduur van de lagers aanzienlijk verlengen. Ondanks hun compacte ontwerp kunnen ze zware belastingen aan.
SKF POM composiet glijlagerbussen zonder kraag (cilindrisch) zijn geschikt voor oscillerende, roterende en lineaire bewegingen, en kunnen radiale belastingen opnemen. Na de initiële vulling met smeervet zijn ze geoptimaliseerd voor minimaal onderhoud onder zware bedrijfsomstandigheden. De holtes in het glijoppervlak dienen als vetreservoirs. Nasmeren kan de levensduur van de lagers aanzienlijk verlengen. Ondanks hun compacte ontwerp zijn ze geschikt voor hoge belastingen.
Sterke punten
-Kosteffectief met lange levensduur
Zeer goede wrijvingseigenschappen
Hoge belastbaarheid
Hoge glijsnelheid
Zeer goede wrijvingseigenschappen
Hoge belastbaarheid
Hoge glijsnelheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8,4 g |
| Binnendiameter | 18 mm |
| Buitendiameter | 20 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Serie | pcm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,50 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 68,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 93 dagen
