Referenties
SKF:PCM 404450 E
Rubix:03065188
EAN:7316571886053

Productdetails : SKF PCM 404450 E GLIJLAGERBUS
Glijlagerbus Glijlagers (incl. gewrichtslagers)
SKF PTFE composiet glijlagerbussen zonder kraag (cilindrisch) zijn geschikt voor oscillerende, roterende en lineaire bewegingen, en kunnen radiale belastingen opnemen. Ondanks hun dunne wand zijn ze geschikt voor hoge belastingen. Ze hebben ook een goede warmte afvoer, waardoor relatief hoge glijsnelheden mogelijk zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 98,4 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 44 mm |
| Breedte | 50 mm |
| Serie | pcm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,71 excl. BTW
/ stuk
€ 15,38 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
