SKF PCMF 060804 E GLIJLAGERBUS

Bussen, taatsringen en strips

Zie technische informatie

Referenties

SKF:PCMF 060804 E
Rubix:03065490
EAN:7316572502921
SKF PCMF 060804 E GLIJLAGERBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter6 mm
Buitendiameter12 mm
Breedte4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF PCMF 060804 E GLIJLAGERBUS


Glijlagerbus Glijlagers (incl. gewrichtslagers)
SKF PTFE composiet glijlagerbussen met kraag zijn geschikt voor oscillerende, roterende en lineaire bewegingen, en kunnen zowel radiale belastingen als axiale belastingen in één richting opnemen. Ondanks hun dunne wand zijn ze geschikt voor hoge belastingen. Ze hebben ook een goede warmte afvoer, waardoor relatief hoge glijsnelheden mogelijk zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Logistiek gewicht0,9 g
Binnendiameter6 mm
Buitendiameter12 mm
Breedte4 mm
Materiaalcomposiet e
Seriepcmf
Aangepaste tariefcode84833080
€ 0,54 excl. BTW
/ stuk
€ 0,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen