Referenties
SKF:PCMF 121407 E
Rubix:03065511
EAN:7316571886275

Productdetails : SKF PCMF 121407 E GLIJLAGERBUS
Glijlagerbus Glijlagers (incl. gewrichtslagers)
SKF PTFE composiet glijlagerbussen met kraag zijn geschikt voor oscillerende, roterende en lineaire bewegingen, en kunnen zowel radiale belastingen als axiale belastingen in één richting opnemen. Ondanks hun dunne wand zijn ze geschikt voor hoge belastingen. Ze hebben ook een goede warmte afvoer, waardoor relatief hoge glijsnelheden mogelijk zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3 g |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 20 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | composiet e |
| Serie | pcmf |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,25 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 26,92 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden