Referenties
SKF:PRM 10010550
Rubix:03036485
Fabrikant:115891
EAN:7316571394824

Productdetails : SKF PRM 1001055 GLIJLAGERBUS BRONS
Glijlagerbus Glijlagers (incl. gewrichtslagers)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 344 g |
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 105 mm |
| Breedte | 50 mm |
| Serie | prm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,55 excl. BTW
/ stuk
€ 75,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
