SKF PRMF 404440 GLIJLAGERBUS BRONS

Bussen, taatsringen en strips

Zie technische informatie

Referenties

SKF:PRMF 404440
Rubix:03036595
Fabrikant:116214
EAN:7316571397313
SKF PRMF 404440 GLIJLAGERBUS BRONS

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter44 mm
Breedte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF PRMF 404440 GLIJLAGERBUS BRONS


Glijlagerbus Glijlagers (incl. gewrichtslagers)
SKF gewikkelde bronzen glijlagerbussen zijn geschikt voor oscillerende, roterende en lineaire bewegingen, en kunnen zowel radiale belastingen als axiale belastingen in één richting opnemen. Ze zijn een uitstekende oplossing voor verontreinigde omgevingen waar een hoge mate van verontreiniging nasmeren noodzakelijk maakt. Hun glijvlak heeft diamantvormige inkepingen die dienen als reservoirs om tijdens bedrijf geleidelijk smeermiddel vrij te geven.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht96 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter44 mm
Breedte40 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 236,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 285,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen