Referenties
SKF:PSM 182520 A51
Rubix:03035220
Fabrikant:160602
EAN:7316571789347

Productdetails : SKF PSM 182520 A51 GLIJLAGERBUS SINTERBRONS
Gesinterde bus
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 32 g |
| Binnendiameter | 18 mm |
| Buitendiameter | 25 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Serie | psm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,47 excl. BTW
/ stuk
€ 6,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
