SKF PSMF 081212 A51 GLIJLAGERBUS SINTERBRONS

Bussen, taatsringen en strips

Zie technische informatie

Referenties

SKF:PSMF 081212 A51
Rubix:03035510
Fabrikant:160688
EAN:7316571791029
SKF PSMF 081212 A51 GLIJLAGERBUS SINTERBRONS

Technische samenvatting

Binnendiameter8 mm
Buitendiameter16 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF PSMF 081212 A51 GLIJLAGERBUS SINTERBRONS


SKF gesinterde bronzen flensbussen zijn geschikt voor roterende, oscillerende en lineaire bewegingen en kunnen zowel radiale belastingen als axiale belastingen in één richting opnemen. SKF gesinterde bronzen bussen zijn zelfsmerend en onderhoudsvrij. Ze bestaan uit een poreuze bronzen matrix die geïmpregneerd is met minerale olie. De olie-impregnatie maakt zeer hoge glijsnelheden mogelijk en maakt deze bussen geschikt voor roterende toepassingen.
SKF sinterbronzen glijlagerbussen zijn geschikt voor oscillerende, roterende en lineaire bewegingen, en kunnen zowel radiale belastingen als axiale belastingen in één richting opnemen. SKF sinterbronzen glijlagerbussen zijn zelfsmerend en onderhoudsvrij. Ze bestaan uit een poreuze bronzen matrix die is geïmpregneerd met minerale olie. De olie-impregnatie maakt zeer hoge glijsnelheden mogelijk en zorgt dat deze glijbussen geschikt zijn voor roterende toepassingen.

Sterke punten

•Onderhoudsvrije werking
Lage wrijvingscoëfficiënt
Zeer hoge glijsnelheid

Toepassingen

Draaiende, oscillerende en lineaire bewegingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Logistiek gewicht6,1 g
Binnendiameter8 mm
Buitendiameter16 mm
Breedte12 mm
Materiaalgesinterd brons
Seriepsmf
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 3,42 excl. BTW
/ stuk
€ 4,14 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden