Referenties
SKF:PWM 556340
Rubix:03037495
Fabrikant:17931
EAN:7316570314106

Productdetails : SKF PWM 556340 GLIJLAGERBUS GEWIKKELD BUS FW
Glijlagerbus Glijlagers (incl. gewrichtslagers)
SKF filament gewikkelde glijlagerbussen zonder kraag (cilindrisch) zijn geschikt voor oscillerende, roterende en lineaire bewegingen, en kunnen radiale belastingen opnemen. Het composietmateriaal is speciaal ontwikkeld voor hoge belastingen, schokbelastingen en trillingen. De glijlagerbussen zijn ook minder gevoelig voor scheefstelling en hebben uitstekende droge glij-eigenschappen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 55 g |
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 63 mm |
| Breedte | 50,034 mm |
| Serie | pwm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,68 excl. BTW
/ stuk
€ 101,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
