Referenties
SKF:PWM 556370
Rubix:03037505
Fabrikant:17932
EAN:7316570538762

Productdetails : SKF PWM 556370 GLIJLAGERBUS GEWIKKELD BUS FW
Glijlagerbus Glijlagers (incl. gewrichtslagers)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 97 g |
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 63 mm |
| Breedte | 50,036 mm |
| Serie | pwm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 352,98 excl. BTW
/ stuk
€ 427,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
