Referenties
SKF:PWM 657580
Rubix:03037535
Fabrikant:17952
EAN:7316570531183

Productdetails : SKF PWM 657580 GLIJLAGERBUS GEWIKKELD BUS FW
Glijlagerbus Glijlagers (incl. gewrichtslagers)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 146,5 g |
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 75 mm |
| Breedte | 50,042 mm |
| Serie | pwm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 240,82 excl. BTW
/ stuk
€ 291,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen