Referenties
SKF:PWM 708060
Rubix:03475446
EAN:7316570841398

Productdetails : SKF PWM 708060 GLIJLAGERBUS GEWIKKELD BUS FW
Glijlagerbus Glijlagers (incl. gewrichtslagers)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 132 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 50,044 mm |
| Serie | pwm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 129,30 excl. BTW
/ stuk
€ 156,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
