Referenties
SKF:PWM 8595100
Rubix:03037595
Fabrikant:69820
EAN:7316570085518

Productdetails : SKF PWM 8595100 GLIJLAGERBUS GEWIKKELD BUS FW
Glijlagerbus Glijlagers (incl. gewrichtslagers)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 264,3 g |
| Binnendiameter | 85 mm |
| Buitendiameter | 95 mm |
| Breedte | 50,053 mm |
| Serie | pwm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 297,35 excl. BTW
/ stuk
€ 359,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
