Referenties
SKF:PRM 252815
Rubix:03036270

Productdetails : SKF PRM 252815 GLIJLAGERBUS BRONS
Glijlagerbus Glijlagers (incl. gewrichtslagers)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 15,7 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 28 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Serie | prm |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,74 excl. BTW
/ stuk
€ 5,74 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
