Referenties
Pferd Tools:299 c 350 H3
Rubix:23080870
Fabrikant:14103353
EAN:4007220016299





Documenten
Productdetails : PFERD CARROSSERIEVIJL GEKAPT 299C 350 K 3
Toepassingen
Deburring;Work on Edges (Chamfering, Rounding)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Lengte | 350 mm |
| Handvat | met |
| Sectie | 34,5 x 7,6 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82031000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 285,95 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 346,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
