BAHCO KRACHTCARDANGEWRICHT 3/8 K7767S

Cardangewricht K7767S

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:K7767S
Rubix:10086662
EAN:7314151222512
BAHCO KRACHTCARDANGEWRICHT 3/8 K7767S

Technische samenvatting

Aansluiting3/8' ''
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO KRACHTCARDANGEWRICHT 3/8 K7767S


Aandrijfvierkant: 3/8" DIN 3121-G 10 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. Met verende stift. Max. hoek 35. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid. D2 = buiten diameter van de female zijde.

Sterke punten

3/8" Square Drive Ball Joint Sockets with Phosphate Finish

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht90 g
Aansluiting3/8' ''
Modelk7767s
Aangepaste tariefcode82041100
€ 30,70 excl. BTW
/ stuk
€ 37,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen