BAHCO CARDANSTUK 1/2 SB SB8166

Bahco

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:SB8166
Rubix:A0764845
EAN:7314150472154
BAHCO CARDANSTUK 1/2 SB SB8166

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 vierkant ''
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO CARDANSTUK 1/2 SB SB8166


Highly polished finish
High-performance alloy steel
Standards: ISO 3316/1174, DIN 3122/3123/3120 and UNE 16511
SB: retail packed on a plastic info card
Cardanstuk 1/2" Bahco SB8166 met hoogglans gepolijste afwerking. Totale lengte 72 mm, geschikt voor 1/2" vierkant-aandrijvingen.

Sterke punten

1/2" Square Drive Universal Joints

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting1/2 vierkant ''
Modelsb8166
Diameter72 mm
Afwerkinggepolijst
€ 28,35 excl. BTW
/ stuk
€ 34,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen