Referenties
Gedore:KB 1995
Rubix:10013774
Fabrikant:6655410
EAN:4010886665541

Productdetails : GEDORE CARDANGEWRICHT 1/2" - KB 1995
Het GEDORE KB 1995 cardangewricht met 1/2"-aandrijving is speciaal ontworpen voor slaggereedschap. De koppeling is vervaardigd uit een speciale staallegering en mangaangefosfateerd en is bestand tegen een maximaal koppel van 284 N·m.
Kenmerken:
De KB 1995 is een cardangewricht met een 1/2" binnenvierkant naar een 1/2" buitenvierkant, uitsluitend ontwikkeld voor gebruik met slaggereedschap, zoals pneumatische en elektrische slagmoersleutels. Aan de zijde van het binnenvierkant maken een groef en boring het mogelijk om een borgstift (ref. KB 1975) en borgring (ref. KB 1970) aan te brengen, waardoor het gereedschap tijdens het gebruik stevig op zijn plaats blijft.
Specificaties:
• Referentie: KB 1995.
• Aandrijving: 1/2" buitenvierkant × 1/2" binnenvierkant.
• Lengte: 62 mm.
• Gewicht: 202 g.
• Maximaal koppel: 284 N·m.
• Materiaal: speciale Gedore-staallegering, mangaangefosfateerd.
• Groef en boring aan de zijde van het binnenvierkant: compatibel met borgstift (ref. KB 1975) en borgring (ref. KB 1970).
Normen:
• DIN 3121: Duitse norm die de afmetingen en toleranties van vierkantaandrijvingen voor machinaal bediend gereedschap definieert.
• ISO 1174: internationale norm voor de maatvoering en mechanische eigenschappen van vierkantaandrijvingen voor doppen, die de uitwisselbaarheid van gereedschappen en accessoires van verschillende fabrikanten waarborgt.
Kenmerken:
De KB 1995 is een cardangewricht met een 1/2" binnenvierkant naar een 1/2" buitenvierkant, uitsluitend ontwikkeld voor gebruik met slaggereedschap, zoals pneumatische en elektrische slagmoersleutels. Aan de zijde van het binnenvierkant maken een groef en boring het mogelijk om een borgstift (ref. KB 1975) en borgring (ref. KB 1970) aan te brengen, waardoor het gereedschap tijdens het gebruik stevig op zijn plaats blijft.
Specificaties:
• Referentie: KB 1995.
• Aandrijving: 1/2" buitenvierkant × 1/2" binnenvierkant.
• Lengte: 62 mm.
• Gewicht: 202 g.
• Maximaal koppel: 284 N·m.
• Materiaal: speciale Gedore-staallegering, mangaangefosfateerd.
• Groef en boring aan de zijde van het binnenvierkant: compatibel met borgstift (ref. KB 1975) en borgring (ref. KB 1970).
Normen:
• DIN 3121: Duitse norm die de afmetingen en toleranties van vierkantaandrijvingen voor machinaal bediend gereedschap definieert.
• ISO 1174: internationale norm voor de maatvoering en mechanische eigenschappen van vierkantaandrijvingen voor doppen, die de uitwisselbaarheid van gereedschappen en accessoires van verschillende fabrikanten waarborgt.
Impact universal joint 1/2" With square drive as per DIN 3121 - G 12.5, Form F, G, and H GEDORE special steel, manganese-phosphated
Sterke punten
• Ontworpen voor slagbelasting: de speciale staallegering en mangaanfosfatering beperken materiaalmoeheid bij herhaalde belasting met een hoog koppel.
• Betrouwbare borging: dankzij de groef en boring aan de zijde van het binnenvierkant kunnen een borgstift en borgring worden aangebracht, waardoor wordt voorkomen dat het gereedschap onbedoeld losraakt.
• Compatibel met 1/2"-doppen en -gereedschap: de vierkantaandrijving voldoet aan de universele afmetingen voor vierkantaandrijvingen.
• Betrouwbare borging: dankzij de groef en boring aan de zijde van het binnenvierkant kunnen een borgstift en borgring worden aangebracht, waardoor wordt voorkomen dat het gereedschap onbedoeld losraakt.
• Compatibel met 1/2"-doppen en -gereedschap: de vierkantaandrijving voldoet aan de universele afmetingen voor vierkantaandrijvingen.
Toepassingen
De KB 1995 wordt voornamelijk gebruikt bij werkzaamheden met hoge aanhaal- en losdraaimomenten, waarbij trillingen en herhaalde slagbelastingen de verbindingen tussen gereedschap en accessoires zwaar belasten. Bij industrieel onderhoud vergemakkelijkt het cardangewricht werkzaamheden aan zware mechanische apparatuur, productielijnen en infrastructuur waarvoor pneumatische of elektrische slagmoersleutels worden gebruikt. Typische toepassingsgebieden zijn metaalconstructie, de auto-industrie, de energiesector en de metaalindustrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 202 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,96 excl. BTW
/ stuk
€ 42,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen