Referenties
Bahco:SB6966
Rubix:A0766947
EAN:7314150241095

Documenten
Productdetails : BAHCO CARDANSTUK 1/4 SB SB6966
Het Bahco 6966 cardanstuk 1/4" is ontworpen om aandrijfbeweging over te brengen in hoekige configuraties. Het compacte formaat vergemakkelijkt de toegang tot krappe of moeilijk bereikbare zones bij schroef- en onderhoudswerkzaamheden.
Kenmerken:
Dit accessoire zorgt voor een soepele scharnierverbinding tussen twee 1/4" vierkantaandrijvingen. De volledig gepolijste afwerking draagt bij aan een prettige hantering en beperkt het hechten van vuil in werkplaatsomgevingen. De behuizing van gelegeerd staal ondersteunt een duurzame mechanische belastbaarheid. De kogelvergrendeling op het mannelijke vierkant houdt de dop of het verlengstuk stevig op zijn plaats tijdens gebruik. De scharnierverbinding is niet geremd, wat vrije beweging in meerdere hoeken mogelijk maakt.
Specificaties:
• Bahco-referentie: 6966 of SB6966 (verschil in verpakking)
• Aandrijfvierkant: 1/4"
• Totale lengte: 35 mm
• Diameter: 13,9 mm
• Gewicht: 20 g
• Materiaal: gelegeerd staal
• Afwerking: volledig gepolijst
• Vergrendelingssysteem: kogel op mannelijk vierkant
• Scharnier: niet geremd
Normen:
• ISO 3316/ISO 1174: normen die de afmetingen en interfaces van vierkantaandrijvingen definiëren en compatibiliteit met genormeerde accessoires waarborgen
• DIN 3122/DIN 3123/DIN 3120: normen voor dimensionele en functionele kenmerken van handgereedschap met vierkantaandrijving
Kenmerken:
Dit accessoire zorgt voor een soepele scharnierverbinding tussen twee 1/4" vierkantaandrijvingen. De volledig gepolijste afwerking draagt bij aan een prettige hantering en beperkt het hechten van vuil in werkplaatsomgevingen. De behuizing van gelegeerd staal ondersteunt een duurzame mechanische belastbaarheid. De kogelvergrendeling op het mannelijke vierkant houdt de dop of het verlengstuk stevig op zijn plaats tijdens gebruik. De scharnierverbinding is niet geremd, wat vrije beweging in meerdere hoeken mogelijk maakt.
Specificaties:
• Bahco-referentie: 6966 of SB6966 (verschil in verpakking)
• Aandrijfvierkant: 1/4"
• Totale lengte: 35 mm
• Diameter: 13,9 mm
• Gewicht: 20 g
• Materiaal: gelegeerd staal
• Afwerking: volledig gepolijst
• Vergrendelingssysteem: kogel op mannelijk vierkant
• Scharnier: niet geremd
Normen:
• ISO 3316/ISO 1174: normen die de afmetingen en interfaces van vierkantaandrijvingen definiëren en compatibiliteit met genormeerde accessoires waarborgen
• DIN 3122/DIN 3123/DIN 3120: normen voor dimensionele en functionele kenmerken van handgereedschap met vierkantaandrijving
Sterke punten
• Vergemakkelijkt werken onder hoek dankzij geïntegreerde cardanconstructie
• Betrouwbare bevestiging van dop of verlengstuk via kogelvergrendeling
• Compact ontwerp voor gebruik in smalle ruimtes
• Gepolijste afwerking die oppervlakkige slijtage en vuilhechting beperkt
• Betrouwbare bevestiging van dop of verlengstuk via kogelvergrendeling
• Compact ontwerp voor gebruik in smalle ruimtes
• Gepolijste afwerking die oppervlakkige slijtage en vuilhechting beperkt
Toepassingen
Dit Bahco cardanstuk wordt gebruikt bij vast- en losdraaiwerkzaamheden waarbij de toegangshoek beperkt of gedeeltelijk geblokkeerd is. Dit accessoire wordt toegepast in mechanische onderhoudswerkplaatsen, assemblagelijnen en bij machine-interventies waar beperkte ruimte beschikbaar is. Professionals in industriële onderhoud, algemene mechanica en technische montage gebruiken dit product om de toegankelijkheid tot bouten en moeren te verbeteren binnen hun gereedschapsuitrusting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Aansluiting | 1/4" '' |
| Model | sb6966 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,34 excl. BTW
/ stuk
€ 27,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
