Referenties
Stahlwille:402a 7/32
Rubix:10127647
Fabrikant:01540014
EAN:4018754173570



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE KARDANDOP 402A-7/32
Amerikaanse maten: SAE AS 954, ASME B 107.1, HPQ-high performance staal, verchroomd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 12x12x32 mm |
| Logistiek gewicht | 17 g |
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Model | seria 402a |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,82 excl. BTW
/ stuk
€ 53,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
