Referenties
Stahlwille:35020000
Rubix:10122044
EAN:4018754017355



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE KARDANGEWRICHT 561IMP
Uitvoering: Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 45x45x100 mm |
| Logistiek gewicht | 657 g |
| Aansluiting | 3/4' (20 mm) aandrijving (vierkant) '' |
| Model | 561imp |
| Diameter | 44 mm |
| Afwerking | mat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,19 excl. BTW
/ stuk
€ 126,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
