Referenties
Gedore:2195
Rubix:10011138
Fabrikant:6180980
EAN:4010886618097

Productdetails : GEDORE CARDANGEWRICHT 1" 140MM - 2195
• tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met stiftborging
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Cardangewricht 1" 140 mm tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met stiftborging GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1482 g |
| Aansluiting | 1 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 150,57 excl. BTW
/ stuk
€ 182,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
