BAHCO KRACHTCARDANGEWRICHT 3/4 K8967S

Cardangewricht K8967S

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:K8967S
Rubix:10086741
EAN:7314151268329
BAHCO KRACHTCARDANGEWRICHT 3/4 K8967S

Technische samenvatting

Aansluiting3/4' ''
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO KRACHTCARDANGEWRICHT 3/4 K8967S


Aandrijfvierkant: 3/4" DIN 3121-H 20, ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd staal, ideaal voor goede slagkracht. Max. hoek 35. Geheel doorboord. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik voor maximale veiligheid een borgveer. D2 = buiten diameter van de female zijde.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht530 g
Aansluiting3/4' ''
Modelk8967s
Aangepaste tariefcode82041100
€ 83,39 excl. BTW
/ stuk
€ 100,90 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden