Referenties
Bahco:K9567S
Rubix:10084037
EAN:7314151286095

Productdetails : BAHCO KRACHTCARDANGEWRICHT 1 K9567S
Aandrijfvierkant: 1" DIN 3121-H 25, ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd staal, ideaal voor goede slagkracht. Met verende stift. Max. hoek 35. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik voor maximale veiligheid een borgveer. D2 = buiten diameter van de female zijde.
Sterke punten
1" Square Drive Ball Joint Sockets with Phosphate Finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1050 g |
| Aansluiting | 1' '' |
| Model | k9567s |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 175,14 excl. BTW
/ stuk
€ 211,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
