Uw account
Log in of Registreer
Onze producten
Services
Exclusive Brands Must-Haves
Bearing Finder
nl
Exclusive Brands
Mechanische aandrijving
(133.624)
Tooling & Verspaning
(110.861)
Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
(101.139)
Gereedschappen & Meettechniek
(47.279)
Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
(58.205)
Onderhoud & Reparatie
(4.741)
Lastechniek
(2.321)
Bevestiging & Montage
(55.852)
Bedrijfsuitrusting en -inrichting
(15.714)
< Terug
Rubix Categorieën
Tooling & Verspaning
Boren
Kernboren
Kernboren
Kernboor
POWERBOR CENTERPEN 698-58 50 MM
POWERBOR CENTERPEN 698-58 50 MM
Centerpen Powerbor
Referenties
phantom:
62.300.0056
rubix:
20068534
ean:
8716563409342
Productdetails
Technische informatie
Productdetails : POWERBOR CENTERPEN 698-58 50 MM
met drie snijkanten, met Weldon-opname diam. 19 mm en snelwisselopname.
Technische informatie
Attributen
Geen attributen om weer te geven voor dit product
Voeg toe aan mijn favorietenlijst
Vergeet niet in te loggen of te registeren
€
5,00
excl. BTW
/
stuk
€
6,05
incl. BTW
op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Varianten wijzigen (24)