Filter opties
Categorieën
  • kernboor (107)
  • kernboren - toebehoren (3)
  • Merk / Fabrikant
  • dormer
    (7)
  • metabo
    (18)
  • milwaukee
    (14)
  • roebuck
    (67)
  • sandvik coromant
    (4)
  • brand logo

    18 Product (en) met 110 variant (s):

    Relevance
    brand logo
    brand logo

    ROEBUCK CENTREERSTIFT 90 HSS KERNBOOR - 866757

    • roebuck:866757
    • rubix:20627612
    • ean:3660338208409
    • Type:centreerboor voor kernboor
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 8,91 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    ROEBUCK HSS KERNBOOR KORT 30 MM DIAM. 50 MM - 866707

    • roebuck:866707
    • rubix:20627518
    • ean:3660338207938
    • Materiaal mantel:hss
    • Diameter:50 mm
    • Zaagdiepte:30 mm
    Bekijk 34 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 77,23 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    ROEBUCK CENTREERSTIFT 70 HSS KERNBOOR - 866709

    • roebuck:866709
    • rubix:20627520
    • ean:3660338207945
    • Type:centreerboor voor kernboor
    • Levering doorgaans binnen 16 dagen
    € 7,73 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    MILWAUKEE DIAMANTBOORKROON WCHP 152X500MM

    • milwaukee:4932399716
    • rubix:A0652342
    • ean:4002395363674
    • Materiaal mantel:niet-metalen en andere materialen
    • Diameter:152 mm
    • Zaagdiepte:420 mm
    Bekijk 11 andere varianten van dit product
    • Levering doorgaans binnen 13 dagen
    € 303,69 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    MILWAUKEE DIAMANTBOORKROON DCU 82X600MM

    • milwaukee:4932371979
    • rubix:A0652407
    • ean:4002395346042
    • Materiaal mantel:niet-metalen en andere materialen
    • Diameter:82 mm
    • Zaagdiepte:60 mm
    • Levering doorgaans binnen 13 dagen
    € 100,04 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    MILWAUKEE DIAMANTBOREN STOFAFZUIGING ADAPTER CLEANLINE ROTOR

    • milwaukee:4932352172
    • rubix:A0652525
    • ean:4002395368242
    • Type:milwaukee diamantboren stofafzuiging adapter cleanline rotor
    • Levering doorgaans binnen 13 dagen
    € 277,75 excl. BTW
    / stuk
    In plaats van € 291,65
    Aanbieding
    brand logo
    brand logo

    METABO BOORKROON RATIO SCHROEFDRAAD 65X100 MM 623035000

    • metabo:623035000
    • rubix:A0218257
    • fabrikant:623035000
    • ean:4007430405302
    • Materiaal mantel:carbide
    • Diameter:68 mm
    • Zaagdiepte:100 mm
    Bekijk 2 andere varianten van dit product
    • Levering doorgaans binnen 13 dagen
    € 202,05 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    METABO HAMERBOORKROON 35 MM MET RATIO SCHROEFDRAAD 623392000

    • metabo:623392000
    • rubix:A0218203
    • fabrikant:623392000
    • ean:4007430094728
    • Materiaal mantel:carbide
    • Diameter:35 mm
    • Zaagdiepte:55 mm
    Bekijk 8 andere varianten van dit product
    • Levering doorgaans binnen 13 dagen
    € 52,50 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    METABO FREESKROON SDS-MAX 80X550 623381000

    • metabo:623381000
    • rubix:A0218209
    • fabrikant:623381000
    • ean:4007430098085
    • Materiaal mantel:carbide
    • Diameter:80 mm
    • Zaagdiepte:550 mm
    Bekijk 8 andere varianten van dit product
    • Levering doorgaans binnen 13 dagen
    € 270,00 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    DORMER HSCO MANTELKOPFREES D402 63,00 MM

    • dormer:D40263.0
    • rubix:20034492
    • ean:7320760077375
    • Materiaal mantel:hss-e
    • Diameter:63 mm
    • Zaagdiepte:40 mm
    Bekijk 4 andere varianten van dit product
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen
    € 480,48 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    DORMER HSCO MANTELKOPFREES D420 63,00 MM

    • dormer:D42063.0
    • rubix:20033718
    • ean:7320760077719
    • Materiaal mantel:hss-e
    • Diameter:63 mm
    • Zaagdiepte:40 mm
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen
    € 493,74 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    COROMANT PLUNGEFREES RA215-A102R38-25M

    • sandvik coromant:RA215-A102R38-25M
    • rubix:A0455187
    • fabrikant:5740224
    • Materiaal mantel:carbide
    • Diameter:101,6 mm
    • Zaagdiepte:21,6 mm
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    € 985,15 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    ROEBUCK HSS KERNBOOR LANG 55 MM DIAM. 14 MM - 866714

    • roebuck:866714
    • rubix:20627528
    • ean:3660338207983
    • Materiaal mantel:hss
    • Diameter:14 mm
    • Zaagdiepte:55 mm
    Bekijk 31 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 25,18 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    MILWAUKEE DIAMANTBOORKROON DCHXL 38X420MM

    • milwaukee:4932399753
    • rubix:A0652332
    • ean:4002395364060
    • Diameter:38 mm
    • Zaagdiepte:420 mm
    • Te bewerken materiaal:kalk-/zandsteen (hard); beton (meest geschikt); metselwerk (middelhard, met periodiek gebruik)
    • Levering doorgaans binnen 13 dagen
    € 126,59 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    COROMANT PLUNGEFREES RA215-A076C6-25M

    • sandvik coromant:RA215-A076C6-25M
    • rubix:A0455188
    • fabrikant:5740222
    • Materiaal mantel:staal
    • Diameter:76,2 mm
    • Zaagdiepte:21,6 mm
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    € 917,70 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    COROMANT PLUNGEFREES R215-A085C8-25M

    • sandvik coromant:R215-A085C8-25M
    • rubix:A0457798
    • fabrikant:5742807
    • Materiaal mantel:staal
    • Diameter:85 mm
    • Zaagdiepte:21,6 mm
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    € 1.082,05 excl. BTW
    / stuk
    brand logo

    COROMANT MEENEEMNOK 5631 013-03

    • sandvik coromant:5631013-03
    • rubix:A0457266
    • fabrikant:5763778
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    € 28,58 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    DORMER HSCO MANTELKOPFREES D400 80,00 MM

    • dormer:D40080.0
    • rubix:20034483
    • ean:7320760077276
    • Materiaal mantel:hss-e
    • Diameter:80 mm
    • Zaagdiepte:45 mm
    Bekijk 2 andere varianten van dit product