Vloeiboren (formdrill)

Filter opties
Categorieën
  • vloeiboor (8)
  • 1Merk / Fabrikant
  • walter prototyp
    (8)
  • brand logo

    8 Product (en) met 8 variant (s):

    Relevance
    brand logo
    brand logo

    PROTOTYP ROLTAP HSS-E DL 6HX D7061100-M10

    • walter prototyp:D7061100-M10
    • rubix:A0318320
    • fabrikant:5201794
    • ean:4042446156671
    • Totale lengte:100 mm
    • Diameter handvat:10 mm
    • Te bewerken materiaal:staal (voor langspanende materialen)
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    € 67,73 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    PROTOTYP ROLTAP HSS-E DL 6HX D7061100-M8

    • walter prototyp:D7061100-M8
    • rubix:A0318314
    • fabrikant:5201795
    • ean:4042446156657
    • Totale lengte:90 mm
    • Diameter handvat:8 mm
    • Te bewerken materiaal:staal (iso p)
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    € 53,03 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    PROTOTYP ROLTAP HSS-E DL PROT. ECO LM 6HX E2061604-M2

    • walter prototyp:E2061604-M2
    • rubix:20505028
    • fabrikant:5081706
    • ean:4042446112134
    • Totale lengte:45 mm
    • Diameter handvat:2,8 mm
    • Te bewerken materiaal:staal; non-ferrometaal; speciale legering
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen
    € 58,73 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    PROTOTYP ROLTAP HSS-E DL PROT. ECO LM 6HX E2061604-M2.5

    • walter prototyp:E2061604-M2.5
    • rubix:20505030
    • fabrikant:5081707
    • ean:4042446112141
    • Totale lengte:50 mm
    • Diameter handvat:2,8 mm
    • Te bewerken materiaal:staal; non-ferrometaal; speciale legering
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen
    € 50,55 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    PROTOTYP ROLTAP HSS-E DL PROT. ECO LM 6HX E2061604-M4

    • walter prototyp:E2061604-M4
    • rubix:20494585
    • fabrikant:5081709
    • ean:4042446112165
    • Totale lengte:63 mm
    • Diameter handvat:4,5 mm
    • Te bewerken materiaal:staal; non-ferrometaal; speciale legering
    • Levering doorgaans binnen 11 dagen
    € 42,38 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    PROTOTYP ROLTAP HSS-E DL PROT. ECO LM 6HX E2061604-M5

    • walter prototyp:E2061604-M5
    • rubix:20494586
    • fabrikant:5081710
    • ean:4042446112172
    • Totale lengte:70 mm
    • Diameter handvat:6 mm
    • Te bewerken materiaal:staal; non-ferrometaal; speciale legering
    • Levering doorgaans binnen 11 dagen
    € 45,68 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    PROTOTYP ROLTAP HSS-E DL PROT. ECO LM 6HX E2061604-M6

    • walter prototyp:E2061604-M6
    • rubix:20494587
    • fabrikant:5081711
    • ean:4042446112189
    • Totale lengte:80 mm
    • Diameter handvat:6 mm
    • Te bewerken materiaal:staal; non-ferrometaal; speciale legering
    • Levering doorgaans binnen 11 dagen
    € 52,20 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    PROTOTYP ROLTAP HSS-E DL PROT. ECO LM 6HX E2061604-M10

    • walter prototyp:E2061604-M10
    • rubix:20505026
    • fabrikant:5081713
    • ean:4042446112202
    • Totale lengte:100 mm
    • Diameter handvat:10 mm
    • Te bewerken materiaal:staal; non-ferrometaal; speciale legering
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen
    € 78,00 excl. BTW
    / stuk