Betonboren
Een betonboor is speciaal ontworpen om gaten te boren in harde materialen. Dankzij zijn specifieke constructie en aansluiting zorgt hij voor snel, precies en duurzaam werk.
Om echter optimale prestaties te leveren en schade aan de boorhamer of klopboormachine te voorkomen, is het belangrijk de juiste boor te kiezen.
Eigenschappen en gebruik
Boorbits worden gekozen op basis van het materiaal waarin geboord wordt (hout, beton, metaal…).
Voor metselwerk is een betonboor de aangewezen keuze.
Kenmerken van betonboren
Een betonboor bestaat uit een gehard stalen schacht met een geslepen spiraalpunt, doorgaans van wolfraamcarbide.
De dieper uitgesneden spiraalgangen zorgen voor een vlotte penetratie in beton en voeren het puin efficiënt af tijdens het boren.
De schacht kan verschillende vormen hebben: cilindrisch, zeskant, SDS Plus of SDS Max.
De boorpunt kan in verschillende vormen voorkomen: V-, S-, kruis- of stervorm.
V- en S-vormen zijn het meest gangbaar voor standaardwerkzaamheden. Voor intensiever gebruik bestaan er varianten met 3, 4 of zelfs 6 snijkanten.
Het SDS-systeem (Special Direct System) maakt het mogelijk om snel van boor te wisselen, zonder extra gereedschap.
Duurzaamheid van betonboren
Dankzij hun materiaal en ontwerp zijn betonboren slijtvast en bestand tegen corrosie. Ze gaan aanzienlijk langer mee dan standaardboren.
Hun robuuste carbidepunt kan temperaturen tot +1.000°C aan, waardoor ze geschikt zijn voor werken met hoge rotatiesnelheden.
Ze dragen bovendien bij aan een hogere productiviteit op de werf.
Welk type betonboor voor welk materiaal?
Niet elke betonboor is hetzelfde. Afhankelijk van het materiaal kies je de juiste uitvoering:
- Standaard betonboor: diameter van 3 tot 13 mm, geschikt voor zachte materialen zoals rode baksteen
- Extra carbideboor: diameter van 3 tot 20 mm, geschikt voor middelharde materialen zoals beton of tegels
- Industriële boor uit volcarbide: diameter van 3 tot 14 mm, ideaal voor harde materialen zoals graniet, gewapend beton of marmer
- SDS-boor: voor hard gesteente of verdicht beton, met diameters van 5 tot 25 mm
Raadpleeg onze categorie boren om ook HSS-boren en volboren voor wisselplaten te vinden.
Hoe kies je de juiste betonboor?
Let bij de selectie van je boor op de volgende factoren:
- Boordiameter: moet iets kleiner zijn dan het gewenste gat
- Aantal snijkanten: hoe meer snijkanten, hoe beter de boor presteert in harde materialen
- Aansluiting: afgestemd op de boorkop (drieklauw, SDS, enz.)
- Materiaal van de punt: idealiter uit wolfraamcarbide of volcarbide
Het aanbod van Rubix
Rubix biedt een ruime keuze aan betonboren van gerenommeerde merken zoals Bosch, Roebuck, Milwaukee en Metabo.
Individuele betonboren
Onze losse betonboren hebben diameters van 3 tot 55 mm en zijn verkrijgbaar met verschillende aansluitingen: cilindrisch, SDS Plus, SDS Max…
Betonboorset
Met een boorset beschik je over verschillende diameters in één kit, wat het gemakkelijk maakt om de juiste maat te vinden voor elk werk.
Samenvatting
Een betonboor is onmisbaar om snel en efficiënt te boren in harde materialen.Hij zorgt voor nette gaten zonder schade aan het oppervlak of je gereedschap.
Dankzij de grote variëteit in kop- en schachtvormen kies je altijd een model dat aansluit op het materiaal en de gebruikte boormachine.

179 Product (en) met 832 variant (s):
ROEBUCK BETONBOOR SDS PLUS 3 ZIJSNIJDEN TRIAX 08X160 853483
- roebuck:853483
- rubix:20627312
- ean:3660338095801
- Totale lengte:160 mm
- Boordiameter:8 mm
- Snijlengte:100 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
ROEBUCK BETONBOREN SET SDS PLUS 7 DLG TRIAX 3 SNIJVL 853500
- roebuck:853500
- rubix:20627344
- ean:3660338095955
- Aantal elementen:7
- Bereik:6x110 / 8x110 / 10x110/6x160 /8x160/10x160 /12x160 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
BOSCH HAMERBOOR SDS PLUS-7X (4 SNIJKANTEN) 12MM 150/215
- bosch:2608900109
- rubix:A0179323
- ean:4059952531823
- Totale lengte:215 mm
- Boordiameter:12 mm
- Snijlengte:150 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
ROEBUCK BETONBOOR CILINDRISCH 6MM - 652523
- roebuck:652523
- rubix:20620018
- ean:3660338000867
- Totale lengte:100 mm
- Boordiameter:6 mm
- Snijlengte:45 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
BOSCH SDS-PLUS-7X-BOOR (4 SNIJKANTEN)8MMX100/165 2608900088
- bosch:2608900088
- rubix:A0130033
- ean:4059952531618
- Totale lengte:165 mm
- Boordiameter:8 mm
- Snijlengte:100 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
ROEBUCK BETONBOREN SET SDS PLUS 5DLG -788093
- roebuck:788093
- rubix:20620030
- ean:3660338041860
- Aantal elementen:5
- Bereik:5x110 / 6x110 / /6x160 t/8x160 / 10x160 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
ROEBUCK BETONBOREN SET SDS PLUS 3 DELIG 6X160 MM - 853497
- roebuck:853497
- rubix:20627340
- ean:3660338095931
- Aantal elementen:3
- Bereik:5 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
MILWAUKEE SDS-PLUS HAMERBOOR MX4 12X160MM
- milwaukee:4932352031
- rubix:A0557111
- ean:4002395366880
- Totale lengte:160 mm
- Boordiameter:12 mm
- Snijlengte:110 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
ROEBUCK SDS-PLUS BETONBOREN TRIAX 5 X 110 - 866766 (SE=12ST)
- roebuck:866766
- rubix:20854252
- ean:3660338208485
- Totale lengte:110 mm
- Boordiameter:5 mm
- Snijlengte:50 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
METABO HAMERBOOR SDS-PLUS P4P 10,0X210 MM 626221000
- metabo:626221000
- rubix:A0217795
- fabrikant:626221000
- ean:4007430182616
- Totale lengte:215 mm
- Boordiameter:10 mm
- Snijlengte:150 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
BOSCH HAMERBOOR SDS PLUS-7X SET 5/6/8X115, 6/8/10/12X165
- bosch:2608900195
- rubix:A0179443
- ean:4059952532691
- Aantal elementen:7
- Bereik:5-10 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
BOSCH BETONBOOR ROBUST LINE CYL-3 4-12MM (SE=7ST) 2607010545
- bosch:2607010545
- rubix:A0150927
- ean:3165140446297
- Aantal elementen:7
- Bereik:4-10 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
ROEBUCK HAMERBOOR SDS MAX 16X340/200 - 652534
- roebuck:652534
- rubix:20620038
- ean:3660338000683
- Totale lengte:340 mm
- Boordiameter:16 mm
- Snijlengte:200 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
BOSCH HAMERBOOR SDS PLUS-7X SET 6; 6; 8; 8; 10 2608900198
- bosch:2608900198
- rubix:A0179440
- ean:4059952532721
- Aantal elementen:5
- Bereik:6-10 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
ROEBUCK BETONBOREN SET 6DLG. - 788095
- roebuck:788095
- rubix:20620026
- ean:3660338041877
- Aantal elementen:6
- Bereik:4 to 10 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
METABO BORENCASSETTE 5 STEENBOREN
- metabo:627192000
- rubix:A0200218
- fabrikant:627192000
- ean:4007430071408
- Aantal elementen:5
- Bereik:4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
METABO SDS-PLUSCLASSIC-BORENSET (7 DLG.)
- metabo:626244000
- rubix:A0199815
- fabrikant:626244000
- ean:4007430215802
- Aantal elementen:7
- Bereik:5-12 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
BAHCO BETONBORENSET SDS 4S 7D 4651-SET-7
- bahco:4651-SET-7
- rubix:A0764796
- fabrikant:4651-SET-7
- ean:7314150475544
- Totale lengte:165 mm
- Boordiameter:12 mm
- Snijlengte:110 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
ROEBUCK SET 5 BETONBOREN CIL.DIAM. 4 5 6 8 10 866782
- roebuck:866782
- rubix:20854270
- ean:3660338208621
- Aantal elementen:5
- Bereik:4-10 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
METABO HAMERBOOR SDS-PLUS 6,0X100 PRO 4 - 631825000
- metabo:631825000
- rubix:19101000
- fabrikant:631825000
- ean:4007430075451
- Totale lengte:160 mm
- Boordiameter:6 mm
- Snijlengte:100 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
METABO STEENBORENCASSETTE PROMOTION 8 DELIG
- metabo:626706000
- rubix:A0199921
- fabrikant:626706000
- ean:4007430240231
- Aantal elementen:8
- Bereik:3-10 mm
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
MILWAUKEE SDS+ BORENSET M2 PACKOUT FRIENDLY BOX
- milwaukee:4932492117
- rubix:A0651654
- ean:4058546414849
- Aantal elementen:10
- Bereik:5-12 mm
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
METABO BOOR SDS-MAX P4P / 12 X 540 MM 623194000
- metabo:623194000
- rubix:A0216175
- fabrikant:623194000
- ean:4061792156548
- Totale lengte:540 mm
- Boordiameter:12 mm
- Snijlengte:400 mm
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
ROEBUCK BETONBOREN SET 5 DELIG MULTIX - 853476
- roebuck:853476
- rubix:20627336
- ean:3660338095740
- Aantal elementen:5
- Bereik:4x75 / 5x85 /6x100 /8x120 / 10x120 mm
- Levering doorgaans binnen 16 dagen