METABO SDS-PLUSCLASSIC-BORENSET (7 DLG.)
Hamerboorassortiment, SDS-plus, "Classic"
Zie technische informatieReferenties
Metabo:626244000
Rubix:A0199815
Fabrikant:626244000
EAN:4007430215802

Productdetails : METABO SDS-PLUSCLASSIC-BORENSET (7 DLG.)
SDS-plus boor met hoogwaardige hardmetalen boorpunt, Dynamische, beitelvormige boorkop, Grote S-spiraalgeometrie voor snel boormeeltransport, Goed boorvermogen bij goede standtijd, Voor de toepassing in beton, metselwerk, natuursteen, in metalen cassette, Ø 5, 6, 10 mm, l=110 mm / Ø 6, 8, 10, 12 mm, l=160
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 7 |
| Bereik | 5-12 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Type schacht | sds-plus |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,62 excl. BTW
/ stuk
€ 22,53 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden