Referenties
FAG:NJ202-E-XL-M1A-C3
Rubix:03018866
Fabrikant:0192212820030
EAN:4012801620635

Productdetails : FAG NJ 202 E/XL/M1A/C3 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Dit cilinderlager kan hoge radiale belastingen opnemen en zorgt tegelijkertijd voor een axiale positionering in één richting. De FAG X-life-technologie, gecombineerd met een verhoogde radiale draagcapaciteit, garandeert een langere levensduur onder zware belastingen.
Codering:
• NJ: eenrijig lager met twee schouders op de buitenring en één schouder op de binnenring.
• E: uitvoering met geoptimaliseerde interne geometrie voor een verhoogde radiale draagcapaciteit.
• XL: X-life-label dat staat voor verbeterde contactvlakken en een langere levensduur.
• M1A: tweedelige messing kooi, geleid op de schouders van het lager.
• C3: verhoogde interne radiale speling dan normaal, om thermische uitzettingen te compenseren.
Kenmerken:
Dit FAG cilinderlager behoort tot een lagerfamilie die ontworpen is voor hoge radiale belastingen en tegelijkertijd een axiale geleiding in één richting biedt. Dankzij de twee schouders op de buitenring en één schouder op de binnenring wordt een betrouwbare axiale positionering in één richting gerealiseerd.
De scheidbare constructie vormt een belangrijk voordeel tijdens montagewerkzaamheden. De binnenring kan afzonderlijk op de as worden gemonteerd, terwijl de rest van het lager in het lagerhuis wordt geplaatst. Deze constructie vereenvoudigt werkzaamheden, vooral bij warmtemontage of frequente onderhoudsinterventies.
De geoptimaliseerde inwendige geometrie en moderne productietechnieken verbeteren de belastingverdeling over de contactvlakken. Hierdoor worden spanningsconcentraties beperkt en neemt de bedrijfsstabiliteit toe. De tweedelige messing kooi draagt bij aan de mechanische sterkte en een efficiënte warmteafvoer. Temperatuurgerelateerde uitzettingen worden goed opgevangen dankzij de C3 speling, die hoger is dan de normale speling en overmatige interne voorspanning voorkomt.
Onderhoud:
Een regelmatige controle van de smering helpt de contactvlakken tussen rollen en ringen in goede staat te houden. Monitoring van trillingen en geluid maakt het mogelijk om abnormale slijtage vroegtijdig te detecteren. Wanneer het lager tijdens onderhoud wordt blootgesteld, moet het zorgvuldig worden beschermd tegen stof en schurende deeltjes.
Het onderhoud wordt aanzienlijk vereenvoudigd doordat de binnenring van de rest van het lager kan worden gescheiden. De toegang tot de rollende elementen wordt hierdoor vergemakkelijkt, waardoor een grondige reiniging en een nauwkeurige controle van de slijtage van de loopbanen mogelijk zijn.
Belangrijkste Voordelen:
• Tot 18% hogere dynamische draagcapaciteit ten opzichte van standaarduitvoeringen dankzij de X-life-optimalisatie.
• Meer dan 70% langere nominale levensduur, wat de totale eigendomskosten verlaagt.
• Eenvoudigere montage dankzij de scheidbare binnenring.
• Verbeterde energie-efficiëntie, wat bijdraagt aan een lagere ecologische voetafdruk.
Toepassingen:
FAG cilinderlagers van het type NJ worden toegepast in mechanismen waar hoge radiale belastingen optreden en een axiale geleiding in één richting vereist is. Tandwielkasten en mechanische aandrijvingen zijn typische toepassingen: de as wordt er blootgesteld aan continue radiale belastingen, terwijl een axiale positionering in één richting volstaat voor een correcte werking van het systeem.
Ook elektromotoren met een gemiddeld tot hoog vermogen vormen een belangrijk toepassingsgebied. De C3 speling is hier bijzonder geschikt, omdat deze de thermische uitzettingen tijdens bedrijf compenseert en het risico op vastlopen tijdens opwarmfasen beperkt. In industriële aandrijvingen en compressoren zorgt de combinatie van de C3 speling en de M1A messingkooi voor een stabiele werking, zelfs bij herhaalde thermische cycli.
De NJ-configuratie kan worden gecombineerd met een HJ-schouderring, waardoor een semi-vastlager kan worden omgevormd tot een vastlager, afhankelijk van de eisen van de constructie. Deze flexibiliteit vereenvoudigt de standaardisatie van onderdelen in werkplaatsen die verschillende productielijnen beheren.
Codering:
• NJ: eenrijig lager met twee schouders op de buitenring en één schouder op de binnenring.
• E: uitvoering met geoptimaliseerde interne geometrie voor een verhoogde radiale draagcapaciteit.
• XL: X-life-label dat staat voor verbeterde contactvlakken en een langere levensduur.
• M1A: tweedelige messing kooi, geleid op de schouders van het lager.
• C3: verhoogde interne radiale speling dan normaal, om thermische uitzettingen te compenseren.
Kenmerken:
Dit FAG cilinderlager behoort tot een lagerfamilie die ontworpen is voor hoge radiale belastingen en tegelijkertijd een axiale geleiding in één richting biedt. Dankzij de twee schouders op de buitenring en één schouder op de binnenring wordt een betrouwbare axiale positionering in één richting gerealiseerd.
De scheidbare constructie vormt een belangrijk voordeel tijdens montagewerkzaamheden. De binnenring kan afzonderlijk op de as worden gemonteerd, terwijl de rest van het lager in het lagerhuis wordt geplaatst. Deze constructie vereenvoudigt werkzaamheden, vooral bij warmtemontage of frequente onderhoudsinterventies.
De geoptimaliseerde inwendige geometrie en moderne productietechnieken verbeteren de belastingverdeling over de contactvlakken. Hierdoor worden spanningsconcentraties beperkt en neemt de bedrijfsstabiliteit toe. De tweedelige messing kooi draagt bij aan de mechanische sterkte en een efficiënte warmteafvoer. Temperatuurgerelateerde uitzettingen worden goed opgevangen dankzij de C3 speling, die hoger is dan de normale speling en overmatige interne voorspanning voorkomt.
Onderhoud:
Een regelmatige controle van de smering helpt de contactvlakken tussen rollen en ringen in goede staat te houden. Monitoring van trillingen en geluid maakt het mogelijk om abnormale slijtage vroegtijdig te detecteren. Wanneer het lager tijdens onderhoud wordt blootgesteld, moet het zorgvuldig worden beschermd tegen stof en schurende deeltjes.
Het onderhoud wordt aanzienlijk vereenvoudigd doordat de binnenring van de rest van het lager kan worden gescheiden. De toegang tot de rollende elementen wordt hierdoor vergemakkelijkt, waardoor een grondige reiniging en een nauwkeurige controle van de slijtage van de loopbanen mogelijk zijn.
Belangrijkste Voordelen:
• Tot 18% hogere dynamische draagcapaciteit ten opzichte van standaarduitvoeringen dankzij de X-life-optimalisatie.
• Meer dan 70% langere nominale levensduur, wat de totale eigendomskosten verlaagt.
• Eenvoudigere montage dankzij de scheidbare binnenring.
• Verbeterde energie-efficiëntie, wat bijdraagt aan een lagere ecologische voetafdruk.
Toepassingen:
FAG cilinderlagers van het type NJ worden toegepast in mechanismen waar hoge radiale belastingen optreden en een axiale geleiding in één richting vereist is. Tandwielkasten en mechanische aandrijvingen zijn typische toepassingen: de as wordt er blootgesteld aan continue radiale belastingen, terwijl een axiale positionering in één richting volstaat voor een correcte werking van het systeem.
Ook elektromotoren met een gemiddeld tot hoog vermogen vormen een belangrijk toepassingsgebied. De C3 speling is hier bijzonder geschikt, omdat deze de thermische uitzettingen tijdens bedrijf compenseert en het risico op vastlopen tijdens opwarmfasen beperkt. In industriële aandrijvingen en compressoren zorgt de combinatie van de C3 speling en de M1A messingkooi voor een stabiele werking, zelfs bij herhaalde thermische cycli.
De NJ-configuratie kan worden gecombineerd met een HJ-schouderring, waardoor een semi-vastlager kan worden omgevormd tot een vastlager, afhankelijk van de eisen van de constructie. Deze flexibiliteit vereenvoudigt de standaardisatie van onderdelen in werkplaatsen die verschillende productielijnen beheren.
Sterke punten
Supports high radial loads.
Toepassingen
Movable bearing.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 11x35x35 mm |
| Logistiek gewicht | 55 g |
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Breedte | 11 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,02 excl. BTW
/ stuk
€ 99,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
