Referenties
FAG:NJ2311-E-XL-M1-C3
Rubix:03018953
Fabrikant:0192253180030
EAN:4012801228718

Productdetails : FAG NJ 2311 E/XL/M1/C3 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Dit FAG NJ cilinderlager is ontworpen voor het opnemen van hoge radiale belastingen en biedt tegelijkertijd een axiale geleiding in één richting. Dankzij de scheidbare constructie worden montage- en onderhoudswerkzaamheden aanzienlijk vereenvoudigd.
Codering:
• NJ: eenrijig cilinderlager met twee schouders op de buitenring en één schouder op de binnenring.
• E: uitvoering met verhoogd draagvermogen dankzij een geoptimaliseerde interne geometrie.
• XL: X-life-kwaliteit met een langere levensduur en verbeterde prestaties.
• M1: tweedelige messing kooi, geleid door de rollen.
• C3: interne radiale speling die hoger is dan de standaardspeling.
Kenmerken:
Dit FAG NJ cilinderlager heeft een eenrijige constructie die hoge radiale belastingen en axiale belastingen in één richting kan opnemen. Deze configuratie zorgt voor een nauwkeurige axiale geleiding, terwijl in de tegenovergestelde richting een vrije verplaatsing mogelijk blijft. Hierdoor kunnen thermische uitzettingen van de as worden gecompenseerd. De verhoogde interne C3 speling ondersteunt deze bewegingen door de thermische uitzetting van de ringen en de effecten van nauwe passingen op te vangen.
De scheidbare constructie vereenvoudigt de montage en demontage. De binnenring kan in één richting axiaal worden verwijderd zonder dat het volledige lager hoeft te worden gedemonteerd. De buitenring met de rollende elementen kan daarbij in de behuizing blijven zitten.
De uitvoering met verhoogd draagvermogen is gebaseerd op een geoptimaliseerde interne geometrie in combinatie met een verbeterde oppervlakteafwerking. De toepassing van een messing kooi bevordert een efficiënte warmteafvoer en draagt bij aan een stabiele werking.
De X-life-kwaliteit is gebaseerd op een fijne en homogene oppervlakteafwerking van de contactzone tussen de rollen en de loopbanen. Hierdoor worden spanningsconcentraties verminderd, neemt de wrijving af en wordt de warmteontwikkeling beperkt. De dynamische basisbelastingen liggen hoger dan bij de standaarduitvoering en de nominale levensduur is met meer dan 70% verlengd.
Onderhoud:
De werking van dit FAG cilinderlager is afhankelijk van een geschikte smering met vet of olie, afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden. Regelmatige controle van het smeermiddel helpt vroegtijdige slijtage te voorkomen en zorgt voor een goede warmteafvoer. Ook het monitoren van trillingen en geluidsniveau maakt het mogelijk afwijkingen in een vroeg stadium te detecteren.
Een periodieke reiniging wordt aanbevolen om ophoping van deeltjes die de loopbanen kunnen beschadigen te voorkomen. Omdat het lager open is uitgevoerd, moet bijzondere aandacht worden besteed aan bescherming tegen verontreinigingen. De bedrijfstemperatuur moet compatibel blijven met het gebruikte smeermiddel om de eigenschappen ervan te behouden. Tijdens onderhoudswerkzaamheden dienen de contactoppervlakken te worden geïnspecteerd en moet de interne speling worden gecontroleerd.
Belangrijkste Voordelen:
• Vereenvoudigt onderhoudswerkzaamheden dankzij de scheidbare constructie.
• Zorgt voor een betrouwbare axiale geleiding in één richting en compenseert tegelijkertijd thermische uitzettingen.
• Draagt bij aan een langere levensduur dankzij een geoptimaliseerde oppervlakteafwerking.
• De C3 speling beperkt het risico op interne spanningen als gevolg van temperatuurstijgingen.
Toepassingen:
Het FAG NJ cilinderlager wordt toegepast in mechanische systemen die worden blootgesteld aan hoge radiale belastingen en waarbij een eenzijdige axiale geleiding vereist is. Het wordt veel gebruikt in industriële tandwielkasten, waar de stabiliteit van de as en het vermogen om belastingen op te nemen van essentieel belang zijn.
In mechanische transmissies zorgt het voor een gedeeltelijke axiale positionering van de assen, terwijl lengteveranderingen als gevolg van thermische uitzetting mogelijk blijven. Het wordt eveneens toegepast in installaties zoals elektromotoren en productielijnen, waar hoge toerentallen, wisselende belastingen en temperatuurstijgingen door de wikkelingen kenmerkend zijn voor de bedrijfsomstandigheden.
Door de mogelijkheid om een HJ hoekring toe te voegen, kunnen de montagemogelijkheden worden uitgebreid, met name voor toepassingen waarbij een striktere axiale positionering in de vorm van een vastlager vereist is.
Codering:
• NJ: eenrijig cilinderlager met twee schouders op de buitenring en één schouder op de binnenring.
• E: uitvoering met verhoogd draagvermogen dankzij een geoptimaliseerde interne geometrie.
• XL: X-life-kwaliteit met een langere levensduur en verbeterde prestaties.
• M1: tweedelige messing kooi, geleid door de rollen.
• C3: interne radiale speling die hoger is dan de standaardspeling.
Kenmerken:
Dit FAG NJ cilinderlager heeft een eenrijige constructie die hoge radiale belastingen en axiale belastingen in één richting kan opnemen. Deze configuratie zorgt voor een nauwkeurige axiale geleiding, terwijl in de tegenovergestelde richting een vrije verplaatsing mogelijk blijft. Hierdoor kunnen thermische uitzettingen van de as worden gecompenseerd. De verhoogde interne C3 speling ondersteunt deze bewegingen door de thermische uitzetting van de ringen en de effecten van nauwe passingen op te vangen.
De scheidbare constructie vereenvoudigt de montage en demontage. De binnenring kan in één richting axiaal worden verwijderd zonder dat het volledige lager hoeft te worden gedemonteerd. De buitenring met de rollende elementen kan daarbij in de behuizing blijven zitten.
De uitvoering met verhoogd draagvermogen is gebaseerd op een geoptimaliseerde interne geometrie in combinatie met een verbeterde oppervlakteafwerking. De toepassing van een messing kooi bevordert een efficiënte warmteafvoer en draagt bij aan een stabiele werking.
De X-life-kwaliteit is gebaseerd op een fijne en homogene oppervlakteafwerking van de contactzone tussen de rollen en de loopbanen. Hierdoor worden spanningsconcentraties verminderd, neemt de wrijving af en wordt de warmteontwikkeling beperkt. De dynamische basisbelastingen liggen hoger dan bij de standaarduitvoering en de nominale levensduur is met meer dan 70% verlengd.
Onderhoud:
De werking van dit FAG cilinderlager is afhankelijk van een geschikte smering met vet of olie, afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden. Regelmatige controle van het smeermiddel helpt vroegtijdige slijtage te voorkomen en zorgt voor een goede warmteafvoer. Ook het monitoren van trillingen en geluidsniveau maakt het mogelijk afwijkingen in een vroeg stadium te detecteren.
Een periodieke reiniging wordt aanbevolen om ophoping van deeltjes die de loopbanen kunnen beschadigen te voorkomen. Omdat het lager open is uitgevoerd, moet bijzondere aandacht worden besteed aan bescherming tegen verontreinigingen. De bedrijfstemperatuur moet compatibel blijven met het gebruikte smeermiddel om de eigenschappen ervan te behouden. Tijdens onderhoudswerkzaamheden dienen de contactoppervlakken te worden geïnspecteerd en moet de interne speling worden gecontroleerd.
Belangrijkste Voordelen:
• Vereenvoudigt onderhoudswerkzaamheden dankzij de scheidbare constructie.
• Zorgt voor een betrouwbare axiale geleiding in één richting en compenseert tegelijkertijd thermische uitzettingen.
• Draagt bij aan een langere levensduur dankzij een geoptimaliseerde oppervlakteafwerking.
• De C3 speling beperkt het risico op interne spanningen als gevolg van temperatuurstijgingen.
Toepassingen:
Het FAG NJ cilinderlager wordt toegepast in mechanische systemen die worden blootgesteld aan hoge radiale belastingen en waarbij een eenzijdige axiale geleiding vereist is. Het wordt veel gebruikt in industriële tandwielkasten, waar de stabiliteit van de as en het vermogen om belastingen op te nemen van essentieel belang zijn.
In mechanische transmissies zorgt het voor een gedeeltelijke axiale positionering van de assen, terwijl lengteveranderingen als gevolg van thermische uitzetting mogelijk blijven. Het wordt eveneens toegepast in installaties zoals elektromotoren en productielijnen, waar hoge toerentallen, wisselende belastingen en temperatuurstijgingen door de wikkelingen kenmerkend zijn voor de bedrijfsomstandigheden.
Door de mogelijkheid om een HJ hoekring toe te voegen, kunnen de montagemogelijkheden worden uitgebreid, met name voor toepassingen waarbij een striktere axiale positionering in de vorm van een vastlager vereist is.
Sterke punten
Supports high radial loads.
Toepassingen
Movable bearing.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 43x120x120 mm |
| Logistiek gewicht | 2460 g |
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 43 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 4500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 230000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 235000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 333,71 excl. BTW
/ stuk
€ 403,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
