Referenties
FAG:NU213-E-XL-K-TVP2-C3
Rubix:03037220
Fabrikant:0382630090030
EAN:4012801394321

Productdetails : FAG NU 213 E/XL/K/TVP2/C3 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Dit FAG cilinderlager is bestemd voor loslageropstellingen met hoge radiale belastingen en de X-life-uitvoering onderscheidt zich in industriële transmissies dankzij een geoptimaliseerde interne geometrie en een polyamide kooi met lage inertie. De conische boring 1:12 en de C3 speling maken deze configuratie bijzonder geschikt voor toepassingen met thermische uitzettingen en nauwe passingen.
Codering:
• NU: buitenring met twee schouders, binnenring zonder schouders; vrije axiale verplaatsing van de as in beide richtingen zonder opname van axiale belastingen.
• E: uitvoering met verhoogd radiaal draagvermogen dankzij een geoptimaliseerde interne geometrie.
• XL: X-life-label; verbeterde contactoppervlakken, hogere dynamische belastingen en een langere levensduur.
• K: conische boring met een coniciteit van 1:12, voor montage door geleidelijke opspanning op een conische as of adapterbus met een nauwkeurige instelling van de radiale speling.
• TVP2: massieve vensterkooi van met glasvezelversterkt PA66-polyamide.
• C3: radiale interne speling hoger dan de normale speling; compenseert nauwe passingen en thermische uitzettingen.
Kenmerken:
De NU-configuratie is gebaseerd op twee schouders die uitsluitend op de buitenring zijn aangebracht, terwijl de binnenring volledig schouderloos is. Hierdoor kan de as zich vrij axiaal verplaatsen in beide richtingen, waardoor dit lager als loslager functioneert. Het neemt geen axiale belastingen op; uitsluitend radiale belastingen worden naar de behuizing overgebracht. Deze constructie maakt de binnenring scheidbaar, wat een belangrijk technisch voordeel oplevert. Bij demontage blijft de binnenring op de as gemonteerd, terwijl de combinatie van buitenring, rollen en kooi in de behuizing kan blijven. Hierdoor zijn geforceerde demontages niet nodig en wordt het risico op beschadiging van de pasvlakken beperkt.
Tijdens de montage maakt de conische boring 1:12 een geleidelijke opspanning op een conische as of adapterbus mogelijk, waarbij de interne radiale speling nauwkeurig ter plaatse kan worden ingesteld.
De E-uitvoering beschikt over een geoptimaliseerde interne geometrie die de dynamische basisbelasting tot gemiddeld 18% boven die van de standaarduitvoering verhoogt. In combinatie met het X-life-label – dat staat voor homogener afgewerkte contactoppervlakken, minder wrijving en een lagere belasting van het smeermiddel – kan de nominale levensduur meer dan 70% langer zijn dan die van een conventioneel lager met dezelfde afmetingen.
De massieve TVP2 vensterkooi van met glasvezelversterkt PA66-polyamide heeft een lager gewicht dan een stalen kooi. De kleinere roterende massa en lagere inertie bevorderen herhaalde acceleratie- en remcycli en dragen tegelijkertijd bij aan een lager geluidsniveau tijdens bedrijf.
Onderhoud:
Dit lager wordt geleverd als open lager, zonder geïntegreerde afdichting. Daarom is bijzondere aandacht vereist tijdens montage en gebruik: het binnendringen van schurende deeltjes, stof of verontreinigende vloeistoffen verkort rechtstreeks de levensduur van de loopbanen en de rollen.
De smering is volledig afhankelijk van de gebruiker. Het type smeermiddel, de initiële hoeveelheid en de nasmeerfrequentie moeten worden afgestemd op de bedrijfsomstandigheden: toerental, belasting, omgevingstemperatuur en werkomgeving. Onvoldoende smering veroorzaakt een temperatuurstijging en versnelde slijtage van de loopbanen, terwijl overmatige smering extra warmteontwikkeling door afschuifverliezen kan veroorzaken.
De met glasvezelversterkte PA66-polyamide kooi beperkt de bedrijfstemperatuur tot 120 °C. Boven deze grens nemen de mechanische eigenschappen van het materiaal af. In het kader van preventief onderhoud maakt een regelmatige controle van trillings- en geluidsniveaus het mogelijk beginnende schade vroegtijdig te detecteren. Een abnormale toename van geluid of trillingen wijst doorgaans op verontreiniging, onvoldoende smering of beginnende vermoeiing van de loopbanen.
Belangrijkste Voordelen:
• Scheidbare constructie: demontage zonder geforceerde extractie, waardoor onderhoud sneller en veiliger verloopt.
• C3 speling: compenseert thermische uitzettingen en nauwe passingen en beperkt ongewenste interne voorspanning.
• Versterkte polyamide kooi: lage inertie, geschikt voor frequente acceleratie- en remcycli en met een lager geluidsniveau.
• X-life-oppervlakken: minder wrijving, minder warmteontwikkeling en een lagere belasting van het smeermiddel.
• Langere levensduur dan een conventioneel lager met dezelfde inbouwafmetingen
.
Toepassingen:
Cilinderlagers met conische boring worden van nature toegepast als loslager in industriële roterende machines. Elektromotoren, industriële reductoren en centrifugaalpompen behoren tot de meest voorkomende toepassingen, waar de as thermisch moet kunnen uitzetten zonder axiale krachten op het lager over te brengen.
De conische boring 1:12 is bijzonder geschikt voor machines waarbij de lagerspeling regelmatig moet worden afgesteld of waarbij montage op lange assen zonder volledige demontage van de aandrijflijn gewenst is. Walserijen, industriële brekers en zuigercompressoren zijn typische voorbeelden, waar montage op een adapter- of demontagebus gangbare praktijk is.
De combinatie van C3 speling en de versterkte polyamidekooi maakt dit lager bovendien geschikt voor omgevingen met aanzienlijke temperatuurschommelingen, zoals industriële drooginstallaties, warmtebehandelingsovens en productielijnen in de voedingsmiddelenindustrie.
Codering:
• NU: buitenring met twee schouders, binnenring zonder schouders; vrije axiale verplaatsing van de as in beide richtingen zonder opname van axiale belastingen.
• E: uitvoering met verhoogd radiaal draagvermogen dankzij een geoptimaliseerde interne geometrie.
• XL: X-life-label; verbeterde contactoppervlakken, hogere dynamische belastingen en een langere levensduur.
• K: conische boring met een coniciteit van 1:12, voor montage door geleidelijke opspanning op een conische as of adapterbus met een nauwkeurige instelling van de radiale speling.
• TVP2: massieve vensterkooi van met glasvezelversterkt PA66-polyamide.
• C3: radiale interne speling hoger dan de normale speling; compenseert nauwe passingen en thermische uitzettingen.
Kenmerken:
De NU-configuratie is gebaseerd op twee schouders die uitsluitend op de buitenring zijn aangebracht, terwijl de binnenring volledig schouderloos is. Hierdoor kan de as zich vrij axiaal verplaatsen in beide richtingen, waardoor dit lager als loslager functioneert. Het neemt geen axiale belastingen op; uitsluitend radiale belastingen worden naar de behuizing overgebracht. Deze constructie maakt de binnenring scheidbaar, wat een belangrijk technisch voordeel oplevert. Bij demontage blijft de binnenring op de as gemonteerd, terwijl de combinatie van buitenring, rollen en kooi in de behuizing kan blijven. Hierdoor zijn geforceerde demontages niet nodig en wordt het risico op beschadiging van de pasvlakken beperkt.
Tijdens de montage maakt de conische boring 1:12 een geleidelijke opspanning op een conische as of adapterbus mogelijk, waarbij de interne radiale speling nauwkeurig ter plaatse kan worden ingesteld.
De E-uitvoering beschikt over een geoptimaliseerde interne geometrie die de dynamische basisbelasting tot gemiddeld 18% boven die van de standaarduitvoering verhoogt. In combinatie met het X-life-label – dat staat voor homogener afgewerkte contactoppervlakken, minder wrijving en een lagere belasting van het smeermiddel – kan de nominale levensduur meer dan 70% langer zijn dan die van een conventioneel lager met dezelfde afmetingen.
De massieve TVP2 vensterkooi van met glasvezelversterkt PA66-polyamide heeft een lager gewicht dan een stalen kooi. De kleinere roterende massa en lagere inertie bevorderen herhaalde acceleratie- en remcycli en dragen tegelijkertijd bij aan een lager geluidsniveau tijdens bedrijf.
Onderhoud:
Dit lager wordt geleverd als open lager, zonder geïntegreerde afdichting. Daarom is bijzondere aandacht vereist tijdens montage en gebruik: het binnendringen van schurende deeltjes, stof of verontreinigende vloeistoffen verkort rechtstreeks de levensduur van de loopbanen en de rollen.
De smering is volledig afhankelijk van de gebruiker. Het type smeermiddel, de initiële hoeveelheid en de nasmeerfrequentie moeten worden afgestemd op de bedrijfsomstandigheden: toerental, belasting, omgevingstemperatuur en werkomgeving. Onvoldoende smering veroorzaakt een temperatuurstijging en versnelde slijtage van de loopbanen, terwijl overmatige smering extra warmteontwikkeling door afschuifverliezen kan veroorzaken.
De met glasvezelversterkte PA66-polyamide kooi beperkt de bedrijfstemperatuur tot 120 °C. Boven deze grens nemen de mechanische eigenschappen van het materiaal af. In het kader van preventief onderhoud maakt een regelmatige controle van trillings- en geluidsniveaus het mogelijk beginnende schade vroegtijdig te detecteren. Een abnormale toename van geluid of trillingen wijst doorgaans op verontreiniging, onvoldoende smering of beginnende vermoeiing van de loopbanen.
Belangrijkste Voordelen:
• Scheidbare constructie: demontage zonder geforceerde extractie, waardoor onderhoud sneller en veiliger verloopt.
• C3 speling: compenseert thermische uitzettingen en nauwe passingen en beperkt ongewenste interne voorspanning.
• Versterkte polyamide kooi: lage inertie, geschikt voor frequente acceleratie- en remcycli en met een lager geluidsniveau.
• X-life-oppervlakken: minder wrijving, minder warmteontwikkeling en een lagere belasting van het smeermiddel.
• Langere levensduur dan een conventioneel lager met dezelfde inbouwafmetingen
.
Toepassingen:
Cilinderlagers met conische boring worden van nature toegepast als loslager in industriële roterende machines. Elektromotoren, industriële reductoren en centrifugaalpompen behoren tot de meest voorkomende toepassingen, waar de as thermisch moet kunnen uitzetten zonder axiale krachten op het lager over te brengen.
De conische boring 1:12 is bijzonder geschikt voor machines waarbij de lagerspeling regelmatig moet worden afgesteld of waarbij montage op lange assen zonder volledige demontage van de aandrijflijn gewenst is. Walserijen, industriële brekers en zuigercompressoren zijn typische voorbeelden, waar montage op een adapter- of demontagebus gangbare praktijk is.
De combinatie van C3 speling en de versterkte polyamidekooi maakt dit lager bovendien geschikt voor omgevingen met aanzienlijke temperatuurschommelingen, zoals industriële drooginstallaties, warmtebehandelingsovens en productielijnen in de voedingsmiddelenindustrie.
Sterke punten
Supports high radial loads.
Toepassingen
Movable bearing.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 23x120x120 mm |
| Logistiek gewicht | 995 g |
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 23 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Koker | polyamide |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 119,48 excl. BTW
/ stuk
€ 144,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen