Referenties
FAG:NU2336-EX-M1A-C3
Rubix:03019286
Fabrikant:0389116040030
EAN:4026677033079

Productdetails : FAG NU 2336 EX/M1/C3 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Cilindrische rollager NU..-EX-M1A, met kooi, enkele rij, niet-locatie lager, 2 ribben op buitenring, 0 ribben op binnenring (glad), type NU, Loopaccuratesse in P6
Sterke punten
Supports high radial loads.
Toepassingen
Movable bearing.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 126x380x380 mm |
| Logistiek gewicht | 73000 g |
| Binnendiameter | 180 mm |
| Buitendiameter | 380 mm |
| Breedte | 126 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 1120 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2330000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1680000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.899,69 excl. BTW
/ stuk
€ 9.558,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
