FAG NUP 315 E/XL/TVP2/C3 CILINDERLAGER EENRIJIG

Cilinderlager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:NUP315-E-XL-TVP2-C3
Rubix:03038168
Fabrikant:0167415950030
EAN:4012801390736
FAG NUP 315 E/XL/TVP2/C3 CILINDERLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter75 mm
Buitendiameter160 mm
Breedte37 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG NUP 315 E/XL/TVP2/C3 CILINDERLAGER EENRIJIG


Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
De FAG cilinderlagers van de NUP-E-XL-TVP2-C3 serie zijn ontworpen voor toepassingen als vastlager. Dankzij de scheidbare constructie worden montage- en onderhoudswerkzaamheden vereenvoudigd. Met een geoptimaliseerde interne geometrie en een verhoogde interne radiale speling zijn zij geschikt voor hoge belastingen en intensieve bedrijfsomstandigheden.

Codering:
• NUP: eenrijig cilinderlager met twee schouders op de buitenring en op de binnenring één vaste schouder en één losse hoekring. Hierdoor kunnen axiale belastingen in beide richtingen worden opgenomen en wordt de as volledig axiaal gepositioneerd.
• E: uitvoering met verhoogde draagcapaciteit dankzij een geoptimaliseerde interne geometrie, geschikt voor zwaarbelaste toepassingen.
• XL: X-life-label van Schaeffler, dat staat voor een verbeterde interne constructie met geoptimaliseerde contactvlakken, wat resulteert in een langere levensduur en een hogere dynamische draagcapaciteit.
• TVP2: massieve vensterkooi van met glasvezelversterkt PA66-polyamide, licht van gewicht, met een laag traagheidsmoment en goede dempende eigenschappen.
• C3: verhoogde interne radiale speling dan de normale speling, aanbevolen bij nauwe passingen of hoge thermische gradiënten.

Kenmerken:
Dit lager wordt gekenmerkt door twee schouders op de buitenring en een vaste schouder in combinatie met een losse hoekring op de binnenring. Dankzij deze constructie kunnen matige axiale belastingen in beide richtingen worden opgenomen, terwijl tegelijkertijd de volledige axiale positionering van de as wordt gewaarborgd. De binnenring is demonteerbaar: nadat de losse hoekring is verwijderd, kan deze in één richting worden verschoven, wat zowel de montage als de demontage vereenvoudigt.
De E-uitvoering staat voor een geoptimaliseerde interne geometrie die een hogere radiale draagcapaciteit biedt dan de standaarduitvoering. Het X-life-label is gebaseerd op geavanceerde productietechnieken die de oppervlaktekwaliteit van de loopbanen en de rollen verbeteren. Dankzij deze homogenere contactvlakken worden spanningsconcentraties verminderd, neemt de interne wrijving af en wordt de warmteontwikkeling beperkt. Het smeermiddel wordt daardoor minder zwaar belast, waardoor nasmering minder frequent nodig is.
De TVP2-kooi van met glasvezelversterkt PA66-polyamide verlaagt de roterende massa en het totale traagheidsmoment van het lager. De C3-speling is bovendien afgestemd op nauwe passingen en op thermische uitzettingsverschillen tussen as en lagerhuis, waardoor overmatige interne voorspanning tijdens bedrijf wordt voorkomen.

Onderhoud:
De demonteerbare constructie vereenvoudigt de onderhoudswerkzaamheden. Nadat de losse hoekring is verwijderd, blijft de binnenring op de as zitten, terwijl het geheel van buitenring, rollen en kooi in het lagerhuis achterblijft. Deze natuurlijke scheiding voorkomt geforceerde extractie en beschermt zowel de contactvlakken als de pasvlakken.
De directe toegang tot de loopbanen en de rolelementen maakt een visuele inspectie mogelijk op afschilfering, slijtage of indrukken. Daarnaast worden reiniging en nasmering vereenvoudigd, waarbij de instructies van de fabrikant moeten worden gevolgd.
De met glasvezelversterkte polyamidekooi mag uitsluitend worden gebruikt binnen haar maximale bedrijfstemperatuur van +120 °C. Tijdens bedrijf dienen het geluidsniveau en de trillingen regelmatig te worden gecontroleerd. Een abnormale toename kan wijzen op beginnende beschadiging van de loopbanen of op onvoldoende smering. Ook de controle van de lagertemperatuur maakt het mogelijk om een overbelasting of een afdichtingsprobleem in aangrenzende constructies vroegtijdig op te sporen.

Belangrijkste Voordelen:
• Scheidbare constructie: vereenvoudigt de montage en de periodieke onderhouds- en inspectiewerkzaamheden.
• Beperkt de mechanische belasting tijdens montage en demontage.
• Vermindert slijtage en geluid dankzij een geoptimaliseerde constructie.
• Verbetert de levensduur en de bedrijfsstabiliteit op lange termijn.
• Geschikt voor nauwe passingen en thermische uitzettingen.

Toepassingen:
Deze FAG lagers worden hoofdzakelijk toegepast als vastlagers in industriële aandrijvingen, zoals reductoren, overbrengingskasten, assen van werktuigmachines en elektromotoren met een gemiddeld tot hoog vermogen. De C3 speling compenseert hierbij de thermische uitzettingen en de nauwe passingen die kenmerkend zijn voor dergelijke constructies.
Ook de zware industrie, zoals de staalindustrie, papierindustrie en kunststofverwerkende industrie, vormt een belangrijk toepassingsgebied. Walserijen, extruders en rollenbanen belasten hun lagers continu en onder hoge belasting, omstandigheden waarin de E-uitvoering en het X-life-label zorgen voor een hogere radiale draagcapaciteit zonder extra inbouwruimte. In hijs- en transportinstallaties, zoals bovenloopkranen, lieren en takels, biedt de mogelijkheid om het lager te inspecteren en opnieuw te smeren zonder volledige demontage van het mechanisme een belangrijk praktisch voordeel wanneer de beschikbare onderhoudsvensters beperkt zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)37x160x160 mm
Logistiek gewicht3410 g
Binnendiameter75 mm
Buitendiameter160 mm
Breedte37 mm
Type lagerspelingc3
Afdichtingopen
Kokerpolyamide
Referentietoerental4150 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r265000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr285000 N
Aangepaste tariefcode84825000
€ 342,27 excl. BTW
/ stuk
€ 414,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen