Referenties
FAG:NJ407-XL-C3
Rubix:03019079
Fabrikant:0167367610030
EAN:4012801385954

Productdetails : FAG NJ 407 XL/C3 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
In tandwielkasten en industriële transmissies maken belastbaarheid en onderhoudsgemak vaak het verschil. De FAG X-life cilinderlagers voldoen aan beide vereisten dankzij een beproefde constructie en geoptimaliseerde contactoppervlakken.
Codering:
• NJ: eenrijig lager met twee schouders op de buitenring en één schouder op de binnenring; geschikt voor hoge radiale belastingen en axiale belastingen in één richting.
• XL: FAG X-life-label; verbeterde contactoppervlakken, verhoogd dynamisch draagvermogen en een langere levensduur.
• C3: interne radiale speling die hoger is dan de normale speling; compenseert nauwe passingen en thermische uitzettingen.
Kenmerken:
De NJ geometrie zorgt voor een eenzijdige axiale positionering van de as en functioneert tegelijkertijd als loslager in de tegenovergestelde richting. De buitenring is voorzien van twee schouders, terwijl de binnenring één schouder heeft. Door toevoeging van een HJ-schouderring (niet meegeleverd) kan het lager worden omgevormd tot een vastlager dat axiale belastingen in beide richtingen kan opnemen.
De scheidbare constructie onderscheidt deze serie duidelijk van andere uitvoeringen: de binnenring kan worden gescheiden van de combinatie van buitenring, rollen en kooi. Hierdoor kan de binnenring afzonderlijk op de as worden gemonteerd en later worden verwijderd zonder het volledige lager uit de lageropstelling te hoeven halen, wat de onderhoudstijd aanzienlijk verkort.
Het X-life-label staat voor meetbare verbeteringen: gemiddeld 18% hoger dynamisch basisdraagvermogen, een meer dan 70% langere nominale levensduur en een lagere warmteontwikkeling dankzij een verminderde interne wrijving.
De C3 speling, die hoger is dan de normale speling, is bijzonder geschikt voor montages met nauwe passingen of toepassingen met aanzienlijke temperatuurverschillen. Deze verhoogde interne speling compenseert de afname van de speling als gevolg van nauwe passingen of thermische uitzetting en voorkomt een overmatige interne voorspanning die de levensduur van het lager zou kunnen verkorten.
Onderhoud:
Omdat het lager geen geïntegreerde afdichting heeft, zijn de keuze en de periodieke vervanging van het smeermiddel van essentieel belang. Het gebruikte vet of de gebruikte olie moet zijn afgestemd op het toerental, de belasting en de bedrijfstemperatuur.
De bedrijfstemperatuur is de belangrijkste parameter om te bewaken: een abnormale temperatuurstijging kan wijzen op onvoldoende smering of een onjuiste interne speling. Trillingsanalyse en geluidscontrole vullen deze monitoring aan door beginnende beschadigingen van de loopbanen vroegtijdig te detecteren.
De scheidbare constructie vormt bovendien een belangrijk voordeel voor het onderhoud, omdat zij toegang biedt tot de rollende elementen voor reiniging en inspectie, zonder dat een lageraftrekker nodig is.
Belangrijkste Voordelen:
• Scheidbare constructie: vereenvoudigt montage en demontage, met name bij warmkrimpen, zonder het volledige lager te hoeven hanteren.
• Verlengde levensduur dankzij X-life: onder identieke bedrijfsomstandigheden kan de gebruiksduur tot ongeveer het dubbele worden verlengd.
• Lagere wrijving: minder warmteontwikkeling, minder belasting van het smeermiddel en langere onderhoudsintervallen.
• C3 speling: geschikt voor toepassingen met wisselende temperaturen en nauwe passingen.
• Modulaire configuratie: door toevoeging van een HJ hoekring kan het lager worden omgevormd tot een vastlager zonder wijziging van de basisreferentie.
Toepassingen:
Deze lagers worden toegepast in mechanismen waarin hoge radiale belastingen worden gecombineerd met een gedeeltelijke axiale geleiding, zoals tandwielkasten, reductoren, snelheidsverhogers en transmissieassen. De scheidbare constructie is bijzonder geschikt voor installaties die regelmatig onderhoud vereisen of waarin zeer nauwe passingen worden toegepast.
Ook middelgrote en krachtige elektromotoren vormen een toepassingsgebied waarvoor de C3 speling bijzonder geschikt is: de temperatuurstijgingen tijdens het opstarten en tijdens stationair bedrijf veroorzaken thermische uitzettingen die door deze grotere speling worden opgevangen zonder de werking van het lager nadelig te beïnvloeden. Meer algemeen is deze serie ideaal voor toepassingen waarin hoge belastingen, thermische variaties en terugkerende onderhoudsvereisten samenkomen.
Codering:
• NJ: eenrijig lager met twee schouders op de buitenring en één schouder op de binnenring; geschikt voor hoge radiale belastingen en axiale belastingen in één richting.
• XL: FAG X-life-label; verbeterde contactoppervlakken, verhoogd dynamisch draagvermogen en een langere levensduur.
• C3: interne radiale speling die hoger is dan de normale speling; compenseert nauwe passingen en thermische uitzettingen.
Kenmerken:
De NJ geometrie zorgt voor een eenzijdige axiale positionering van de as en functioneert tegelijkertijd als loslager in de tegenovergestelde richting. De buitenring is voorzien van twee schouders, terwijl de binnenring één schouder heeft. Door toevoeging van een HJ-schouderring (niet meegeleverd) kan het lager worden omgevormd tot een vastlager dat axiale belastingen in beide richtingen kan opnemen.
De scheidbare constructie onderscheidt deze serie duidelijk van andere uitvoeringen: de binnenring kan worden gescheiden van de combinatie van buitenring, rollen en kooi. Hierdoor kan de binnenring afzonderlijk op de as worden gemonteerd en later worden verwijderd zonder het volledige lager uit de lageropstelling te hoeven halen, wat de onderhoudstijd aanzienlijk verkort.
Het X-life-label staat voor meetbare verbeteringen: gemiddeld 18% hoger dynamisch basisdraagvermogen, een meer dan 70% langere nominale levensduur en een lagere warmteontwikkeling dankzij een verminderde interne wrijving.
De C3 speling, die hoger is dan de normale speling, is bijzonder geschikt voor montages met nauwe passingen of toepassingen met aanzienlijke temperatuurverschillen. Deze verhoogde interne speling compenseert de afname van de speling als gevolg van nauwe passingen of thermische uitzetting en voorkomt een overmatige interne voorspanning die de levensduur van het lager zou kunnen verkorten.
Onderhoud:
Omdat het lager geen geïntegreerde afdichting heeft, zijn de keuze en de periodieke vervanging van het smeermiddel van essentieel belang. Het gebruikte vet of de gebruikte olie moet zijn afgestemd op het toerental, de belasting en de bedrijfstemperatuur.
De bedrijfstemperatuur is de belangrijkste parameter om te bewaken: een abnormale temperatuurstijging kan wijzen op onvoldoende smering of een onjuiste interne speling. Trillingsanalyse en geluidscontrole vullen deze monitoring aan door beginnende beschadigingen van de loopbanen vroegtijdig te detecteren.
De scheidbare constructie vormt bovendien een belangrijk voordeel voor het onderhoud, omdat zij toegang biedt tot de rollende elementen voor reiniging en inspectie, zonder dat een lageraftrekker nodig is.
Belangrijkste Voordelen:
• Scheidbare constructie: vereenvoudigt montage en demontage, met name bij warmkrimpen, zonder het volledige lager te hoeven hanteren.
• Verlengde levensduur dankzij X-life: onder identieke bedrijfsomstandigheden kan de gebruiksduur tot ongeveer het dubbele worden verlengd.
• Lagere wrijving: minder warmteontwikkeling, minder belasting van het smeermiddel en langere onderhoudsintervallen.
• C3 speling: geschikt voor toepassingen met wisselende temperaturen en nauwe passingen.
• Modulaire configuratie: door toevoeging van een HJ hoekring kan het lager worden omgevormd tot een vastlager zonder wijziging van de basisreferentie.
Toepassingen:
Deze lagers worden toegepast in mechanismen waarin hoge radiale belastingen worden gecombineerd met een gedeeltelijke axiale geleiding, zoals tandwielkasten, reductoren, snelheidsverhogers en transmissieassen. De scheidbare constructie is bijzonder geschikt voor installaties die regelmatig onderhoud vereisen of waarin zeer nauwe passingen worden toegepast.
Ook middelgrote en krachtige elektromotoren vormen een toepassingsgebied waarvoor de C3 speling bijzonder geschikt is: de temperatuurstijgingen tijdens het opstarten en tijdens stationair bedrijf veroorzaken thermische uitzettingen die door deze grotere speling worden opgevangen zonder de werking van het lager nadelig te beïnvloeden. Meer algemeen is deze serie ideaal voor toepassingen waarin hoge belastingen, thermische variaties en terugkerende onderhoudsvereisten samenkomen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1020 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 217,21 excl. BTW
/ stuk
€ 262,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
