FAG NUP 2313 E/XL/M1A/C3 CILINDERLAGER EENRIJIG

Cilinderlager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:NUP2313-E-XL-M1A-C3
Rubix:A0693774
Fabrikant:0382621260030
EAN:4012801236683
FAG NUP 2313 E/XL/M1A/C3 CILINDERLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter65 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte48 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG NUP 2313 E/XL/M1A/C3 CILINDERLAGER EENRIJIG


Cilindrische rollager NUP..-E-XL-M1A, met kooi, enkele rij, lager met lokalisatie, 2 ribben op buitenring, 1 rib op binnenring, rib washer intern, type NUP

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3820 g
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte48 mm
Type lagerspelingc3
Afdichtingopen
Kokermessing
Referentietoerental4000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r285000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr295000 N
Aangepaste tariefcode84825000
€ 556,18 excl. BTW
/ stuk
€ 672,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen