Referenties
FAG:NJ407-XL-M1A-C3
Rubix:03019082
Fabrikant:0382612510030
EAN:4012801177146

Productdetails : FAG NJ 407 M1A/XL/C3 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Deze FAG cilinderlagers combineren een scheidbare constructie, een messing kooi en een C3 radiale speling. De X-life-kwaliteit zorgt voor een 18% hogere dynamische draagcapaciteit en een meer dan 70% langere nominale levensduur ten opzichte van standaarduitvoeringen.
Codering:
• NJ: twee schouders op de buitenring en één schouder op de binnenring; opname van axiale belastingen in één richting en loslagerfunctie in de andere richting.
• XL: X-life-label met hogere dynamische prestaties en een langere levensduur dan de standaarduitvoering.
• M1A: tweedelige messing kooi, geleid op de schouders; robuust en met een efficiënte warmteafvoer.
• C3: verhoogde interne radiale speling dan standaard; compenseert nauwe passingen en thermische uitzettingen.
Kenmerken:
Dit FAG cilinderlager onderscheidt zich door het vermogen om hoge radiale belastingen op te nemen en tegelijkertijd een axiale geleiding in één richting te bieden. De twee schouders op de buitenring en de enkele schouder op de binnenring zorgen voor een nauwkeurige positionering van de as, terwijl in de tegenovergestelde richting axiale bewegingsvrijheid behouden blijft. Dankzij de scheidbare constructie worden montage- en demontagewerkzaamheden vereenvoudigd. De binnenring kan afzonderlijk op de as worden gemonteerd, bijvoorbeeld door krimpmontage, terwijl het buitenste gedeelte in het lagerhuis blijft. Deze constructie vereenvoudigt onderhoudswerkzaamheden zonder dat het volledige lager hoeft te worden verwijderd.
De tweedelige messing kooi draagt bij aan een hoge mechanische sterkte en een efficiënte warmteafvoer. De verhoogde interne speling compenseert de effecten van nauwe passingen en thermische uitzettingen, waardoor interne spanningen worden beperkt. Daarnaast zorgt de X-Life-kwaliteit voor een betere belastingverdeling en minder wrijving, wat resulteert in een stabielere werking en minder onderhoud.
Onderhoud:
Omdat dit lager geen geïntegreerde afdichting heeft, staat het rechtstreeks bloot aan de omgeving. Het nasmeerinterval moet worden afgestemd op het toerental, de temperatuur en de werkelijke belastingen. Een teveel aan smeermiddel verhoogt de temperatuur door afschuifwerking. Na reiniging met oplosmiddelen moet onmiddellijk opnieuw worden gesmeerd om corrosie te voorkomen.
Tijdens bedrijf moeten de temperatuur, trillingen en het geluidsniveau worden gecontroleerd. Krakende of brommende geluiden kunnen wijzen op verontreiniging, onvoldoende smering of beginnende vermoeiing van het lager. Controleer bij montage de radiale speling om te verzekeren dat de toleranties na opspanning behouden blijven, bijvoorbeeld met behulp van voelermaatjes.
Belangrijkste Voordelen:
• De scheidbare constructie verkort de montage- en demontagetijd, zonder dat het lager bij elke interventie volledig hoeft te worden uitgetrokken.
• Dankzij de X-life-kwaliteit kan de levensduur worden verlengd bij gelijkblijvende inbouwafmetingen of kan een compacter lager worden toegepast bij gelijkwaardige prestaties.
• De C3 speling beschermt tegen de effecten van nauwe passingen en thermische uitzettingen en beperkt het risico op ongecontroleerde interne voorspanning.
• De M1A messingkooi stabiliseert het rollen-kooisysteem bij hoge toerentallen en bevordert de warmteafvoer.
Toepassingen:
FAG cilinderlagers van het type NJ worden voornamelijk toegepast in tandwielkasten, industriële reductoren en mechanische aandrijvingen die worden blootgesteld aan hoge radiale belastingen en waarbij een axiale positionering in één richting vereist is. De scheidbare constructie vereenvoudigt het onderhoud van moeilijk toegankelijke installaties. Het X-Life-label verlengt de intervallen tussen onderhoudsbeurten.
De C3 speling is bijzonder geschikt voor assen met nauwe passingen of voor toepassingen waarbij aanzienlijke temperatuurverschillen optreden tussen opstarten en normaal bedrijf, zoals industriële elektromotoren, transportbanden en zware hanteringsapparatuur. Wanneer de constructie een axiale borging in beide richtingen vereist, biedt de combinatie met een HJ-hoekring een modulaire oplossing zonder dat een ander lager nodig is.
Codering:
• NJ: twee schouders op de buitenring en één schouder op de binnenring; opname van axiale belastingen in één richting en loslagerfunctie in de andere richting.
• XL: X-life-label met hogere dynamische prestaties en een langere levensduur dan de standaarduitvoering.
• M1A: tweedelige messing kooi, geleid op de schouders; robuust en met een efficiënte warmteafvoer.
• C3: verhoogde interne radiale speling dan standaard; compenseert nauwe passingen en thermische uitzettingen.
Kenmerken:
Dit FAG cilinderlager onderscheidt zich door het vermogen om hoge radiale belastingen op te nemen en tegelijkertijd een axiale geleiding in één richting te bieden. De twee schouders op de buitenring en de enkele schouder op de binnenring zorgen voor een nauwkeurige positionering van de as, terwijl in de tegenovergestelde richting axiale bewegingsvrijheid behouden blijft. Dankzij de scheidbare constructie worden montage- en demontagewerkzaamheden vereenvoudigd. De binnenring kan afzonderlijk op de as worden gemonteerd, bijvoorbeeld door krimpmontage, terwijl het buitenste gedeelte in het lagerhuis blijft. Deze constructie vereenvoudigt onderhoudswerkzaamheden zonder dat het volledige lager hoeft te worden verwijderd.
De tweedelige messing kooi draagt bij aan een hoge mechanische sterkte en een efficiënte warmteafvoer. De verhoogde interne speling compenseert de effecten van nauwe passingen en thermische uitzettingen, waardoor interne spanningen worden beperkt. Daarnaast zorgt de X-Life-kwaliteit voor een betere belastingverdeling en minder wrijving, wat resulteert in een stabielere werking en minder onderhoud.
Onderhoud:
Omdat dit lager geen geïntegreerde afdichting heeft, staat het rechtstreeks bloot aan de omgeving. Het nasmeerinterval moet worden afgestemd op het toerental, de temperatuur en de werkelijke belastingen. Een teveel aan smeermiddel verhoogt de temperatuur door afschuifwerking. Na reiniging met oplosmiddelen moet onmiddellijk opnieuw worden gesmeerd om corrosie te voorkomen.
Tijdens bedrijf moeten de temperatuur, trillingen en het geluidsniveau worden gecontroleerd. Krakende of brommende geluiden kunnen wijzen op verontreiniging, onvoldoende smering of beginnende vermoeiing van het lager. Controleer bij montage de radiale speling om te verzekeren dat de toleranties na opspanning behouden blijven, bijvoorbeeld met behulp van voelermaatjes.
Belangrijkste Voordelen:
• De scheidbare constructie verkort de montage- en demontagetijd, zonder dat het lager bij elke interventie volledig hoeft te worden uitgetrokken.
• Dankzij de X-life-kwaliteit kan de levensduur worden verlengd bij gelijkblijvende inbouwafmetingen of kan een compacter lager worden toegepast bij gelijkwaardige prestaties.
• De C3 speling beschermt tegen de effecten van nauwe passingen en thermische uitzettingen en beperkt het risico op ongecontroleerde interne voorspanning.
• De M1A messingkooi stabiliseert het rollen-kooisysteem bij hoge toerentallen en bevordert de warmteafvoer.
Toepassingen:
FAG cilinderlagers van het type NJ worden voornamelijk toegepast in tandwielkasten, industriële reductoren en mechanische aandrijvingen die worden blootgesteld aan hoge radiale belastingen en waarbij een axiale positionering in één richting vereist is. De scheidbare constructie vereenvoudigt het onderhoud van moeilijk toegankelijke installaties. Het X-Life-label verlengt de intervallen tussen onderhoudsbeurten.
De C3 speling is bijzonder geschikt voor assen met nauwe passingen of voor toepassingen waarbij aanzienlijke temperatuurverschillen optreden tussen opstarten en normaal bedrijf, zoals industriële elektromotoren, transportbanden en zware hanteringsapparatuur. Wanneer de constructie een axiale borging in beide richtingen vereist, biedt de combinatie met een HJ-hoekring een modulaire oplossing zonder dat een ander lager nodig is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1160 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 260,49 excl. BTW
/ stuk
€ 315,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
