Referenties
FAG:NU207-E-XL-JP1
Rubix:03019162
Fabrikant:0192384440000
EAN:4012801392600

Productdetails : FAG NU 207 E/XL/JP1 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderrollager radiaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 302 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 17 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Koker | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,28 excl. BTW
/ stuk
€ 72,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
